A Butterworth: 1 1 / 8 " , Farge: Grå , Innløpstrykk: 40, 60, 80, 100 psig , Innløpsstørrelse: 1" , Innløpstype: PT , Materiale: Aluminium, rustfritt stål , Maks. Innløpstrykk: 100 psig , Maks. Driftstrykk: 100 psig , Maks. Temp.: 200 grader F , Strømkilde: Luftdrevet , Stil: Pneumatisk jetvifte , Type: Pneumatisk jetvifte
Jet-fans
Allegro jetvifter sirkulerer luft og eliminerer flyktige gasser fra små tanker, kar eller rom ved å garantere daglig ventilasjon. De har aluminiumskonstruksjon for korrosjonsbestandighet og har permanent forseglede og smurte, kraftige kulelager for forlenget levetid. Disse OSHA standard sikkerhetsskjermviftene skyver trykkluft gjennom en integrert dyse (plassert i endene av hvert blad) som gjør at viftene kan drive med hastigheter opp til 11000 cfm ved 80 psig. Videre er de utstyrt med sidemonterte inntakskontakter for å gi inngangsstrømtilkoblinger og en gnistbestandig vifte for luftsirkulasjon. Varianter er tilgjengelige med innfelte håndtak, som forhindrer avrulling og sikrer enkel portabilitet.