ALLEGRO SAFETY 9518-20 jetvifte, luftdrevet, 20 tommers størrelse | AC4TNU 30L110

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jetvifte, luftdrevet, 20 tommers størrelse

På lager
Vare: AC4TNU Modell: 9518-20Kryssreferanse: 30L110

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

55 859 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet-fan
luft~~POS=TRUNC60, 114, 186, 292 SCFM
Boltsirkel Dia.22 1 / 2 "
FARGEGrå
Desibel @ 5 fot.106, 108, 110 dB
Høyde9.875 "
Inntakstrykk40, 60, 80, 100 psig
InnløpstypePT
Inne i Dia.20 1 / 8 "
MaterialeAluminium, rustfritt stål
Maks. Driftstrykk100 psig
Maks. Temp.200 grader F
Utenfor Dia.24 3 / 4 "
StrømkildeLuftdrevet
Størrelse20 "
Speed10500 CFM @ 20"
Statisk trykk @ 0" Hg6000, 7500, 9000, 10500 CFM
Statisk trykk @ 1" Hg3600, 5900, 7700, 9200 CFM
Statisk trykk @ 2" Hg1600, 3900, 6000, 7800 CFM
Statisk trykk @ 3" Hg200, 2300, 4400, 6300 CFM
Statisk trykk @ 4" Hg1200, 3200, 4800 CFM
StilPneumatisk jetvifte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.35
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)68.58
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCStørrelseInne i Dia.Pris
ALLEGRO SAFETY 9518-24 jetvifte, luftdrevet, 24 tommers størrelse | CD4UQC 9518-2476, 147, 225, 338 SCFM24 "24 1 / 4 "84 106 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-20 Jetvifte, luftdrevet, 20 tommers størrelse
55 859 NOK / enhet