ALLEGRO SAFETY 9518-24 jetvifte, luftdrevet, 24 tommers størrelse | CD4UQC

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jetvifte, luftdrevet, 24 tommers størrelse

På lager
Vare: CD4UQC Modell: 9518-24

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

84 106 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJet-fan
luft~~POS=TRUNC76, 147, 225, 338 SCFM
Boltsirkel Dia.30 1 / 4 "
Butterworth1 1 / 8 "
FARGEGrå
Desibel @ 5 fot.109, 111,112 dB
Høyde11 3 / 4 "
Inntakstrykk40, 60, 80, 100 psig
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypePT
Inne i Dia.24 1 / 4 "
MaterialeAluminium, rustfritt stål
Maks. Inntakstrykk100 psig
Maks. Temp.200 grader F
Utenfor Dia.32 3 / 4 "
StrømkildeLuftdrevet
Størrelse24 "
Speed16000 CFM @ 24"
Statisk trykk @ 0" Hg8200, 11000, 12900, 16000 CFM
Statisk trykk @ 1" Hg2400, 6500, 9900, 14000 CFM
Statisk trykk @ 2" Hg6200, 113000 CFM
Statisk trykk @ 3" Hg3400, 8300 CFM
Statisk trykk @ 4" Hg1200, 6300 CFM
typenPneumatisk jetvifte

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)86.36
Skipets bredde (cm)86.36
HS kode8414519090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellluft~~POS=TRUNCStørrelseInne i Dia.Pris
ALLEGRO SAFETY 9518-20 jetvifte, luftdrevet, 20 tommers størrelse | AC4TNU 30L110 9518-2060, 114, 186, 292 SCFM20 "20 1 / 8 "55 859 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9518-24 Jetvifte, luftdrevet, 24 tommers størrelse
84 106 NOK / enhet