SHURTAPE Flatback maskebånd


filtre
Vedheftsstyrke: 86 oz./in , Lim: Termoplastisk gummi (syntetisk, uten løsemiddel) , Farge: Kraft , Lengde: 55m , Materiale: Syntetisk gummi , Ytelsestemp.: 60 grader til 150 grader F , Form: Kontinuerlig rull , Strekkstyrke: 33 pund / tommer , Tykkelse: 6.1mil.
StilModellBreddePris (eks. mva)
A
FP 097
4"3 722 NOK
A
FP 097
48mm4 012 NOK
B
FP 097
72mm4 175 NOK

Flatback maskebånd

Shurtape flat-back maskeringstape brukes til applikasjoner for tetting av hånd- og maskinkartonger, samt for skjøting av kabler og ledninger. Disse FDA-kompatible båndene har et aggressivt lim med et robust, men fleksibelt kraftunderlag for høy kryssretningsstyrke. De er også motstandsdyktige mot krølling, slitasje og vann, og fås i bredde varianter 48, 72 og 101.6 mm.
Vi tilbyr også Shurtape foliebånd med et trykkfølsomt akryllim som er ideelt for applikasjoner med ikke-reaktive limingskrav.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?