VESTIL SPS3-2236-5PU Lagerplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 51-1/8 tomme størrelse, blå, stål | CE4QWV

VESTIL SPS3-2236-5PU Aksjevelger, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 51-1/8 tommer størrelse, blå, stål

Vare: CE4QWV Modell: SPS3-2236-5PU
9 863 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLagerplukking Ladder Cart
Nederste hyllelengde35-3 / 4 "
Nederste hyllebredde21-5 / 8 "
Kapasitet1000 lbs.
Kapasitet per hylle550 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialePoly på stål
Type hjul(2) Stiv, (2) Sving med hjulbrems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde39.75 "
RammematerialeStål
Måler14 ga.
Høyde51.13 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Stigekapasitet350 lbs.
Lengde39.75 "
Leppehøyde2"
MaterialeStål
Antall hjul4
Antall hyller3
Hylleklarering13 "
Hyllelengde35.75 "
Hyllebredde21.63 "
Høyde på øverste hylle38 11 / 16 "
Bredde21.88 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHyllelengdeCaster Dia.Caster materialeHyllebreddeHøyde på øverste hylleBreddeDybdeHøydePris
VESTIL SPS2-2236 Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZFY 4ZD41 SPS2-223635.63 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "8 375 NOK
VESTIL SPS2-2840 Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tomme størrelse, blå, stål | AG7ZFZ SPS2-284039.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "8 903 NOK
VESTIL SPS2-2848 Aksjeplukker, 2 hylle, 1000 Lb. Kapasitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZGA SPS2-284847.63 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "9 305 NOK
VESTIL SPS3-2236 Aksjeplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZGB SPS3-223635.75 "4"Form på gummi21.63 "37 11 / 16 "21.88 "39.75 "50.13 "9 419 NOK
VESTIL SPS3-2840 Aksjeplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 43-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tomme størrelse, blå, stål | AG7ZGC SPS3-284039.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "43.75 "50.13 "10 336 NOK
VESTIL SPS3-2848 Aksjeplukker, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 51-3/4 x 27-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | AG7ZGD SPS3-284847.75 "4"Form på gummi27.63 "37 11 / 16 "27.88 "51.75 "50.13 "10 910 NOK
VESTIL SPS2-2236-5PU Lagerplukker, 2 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 50-1/8 tommer størrelse, blå, stål | CE4QWQ SPS2-2236-5PU35.63 "5"Poly på stål21.63 "38 11 / 16 "21.88 "39.75 "51.13 "8 704 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SPS3-2236-5PU Aksjevelger, 3 hyller, 1000 Lb. Kapasitet, 39-3/4 x 21-7/8 x 51-1/8 tommer størrelse, blå, stål
9 863 NOK / enhet