Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MJ MAY 461XV-PB-0204 Filmlager, 48 Lengde x 2 Bredde x 0.015 tomme Tykkelse, 180 Deg F Max Temp | CF2EDV 53TC71

MJ MAY 461XV-PB-0204 filmlager, 48 lengde x 2 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F maks. temperatur

På lager
Vare: CF2EDV Modell: 461XV-PB-0204Kryssreferanse: 53TC71
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
325NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilm lager
Lengde Toleranse+/- 0.5 "
Material TypeJomfru matkontaktkarakter
Driftstemp. Område22 Deg til 180 Deg F
Strekkfasthet5000 psi
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Bredde Toleranse+/- 0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
MJ MAY 461XXXI-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.03 tommer tykkelse, 180 grader F Max Temp | CF2EBJ 53TD22 461XXXI-PB-06052 484 NOK
MJ MAY 461XX-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.02 tommer tykkelse, 180 grader F Maks Temp | CF2EBK 53TD16 461XX-PB-06051 628 NOK
MJ MAY 461XV-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBL 53TD10 461XV-PB-06051 221 NOK
MJ MAY 461X-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.01 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBM 53TD04 461X-PB-0605814NOK
MJ MAY 461V-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.005 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBN 53TC97 461V-PB-0605407NOK
MJ MAY 461III-PB-0605 Filmlager, 5 fot lengde x 6 bredde x 0.003 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBP 53TC91 461III-PB-0605193NOK
MJ MAY 461XXXI-PB-0305 Filmlager, 5 fot lengde x 3 bredde x 0.03 tommer tykkelse, 180 grader F maks temp | CF2EBQ 53TD21 461XXXI-PB-03051 242 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MJ MAY 461XV-PB-0204 filmlager, 48 lengde x 2 bredde x 0.015 tommer tykkelse, 180 grader F maks. temperatur
325NOK / enhet