Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR Z1828 Architectural Bolt Stainless Steel Button 7/8 x 1 1/2in | AB6BDM 20X910

APPROVED VENDOR Z1828 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 7/8 x 1 1/2 tommer

På lager
Vare: AB6BDM Modell: Z1828Kryssreferanse: 20X910
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
916NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArkitektonisk sexbolt
Fat Dia.7 / 8 "
Tønnehode Dia.1.25 "
Tønnehodehøyde1 / 2 "
Tønne lengde1.5 "
Tråddybde på fat3 / 4 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Grip Range1.5 "
Head StyleButton
MaterialeSS
Rockwell HardnessB85
Strekkfasthet80,000 psi
Trådstørrelse5 / 8-11
typenHunn

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z1828 arkitektonisk bolt i rustfritt stål 7/8 x 1 1/2 tommer
916NOK / enhet