SANI-LAV

Selskapets produktlinje inkluderer skurevasker, sprayflasker og dyser, håndvasker, spader, ventiler, vaskestasjoner, gafler, padler, materialhåndteringsutstyr, kraner og tuter. Merkets pistolgrep spraydyser kan dispensere væske med opptil 150 psi trykk og ha strømningshastigheter fra 2 til 10.5 gpm. De er tilgjengelige i rustfritt stål, messing, aluminium og plastvarianter med hageslange eller slangemottak. Den gulvmonterte skrubbe vasker fra Sani-Lav er ideelle for én persons bruk, med dype skåler for skrubbing og skylling. De støttes av ben og tillater klaring under vaskene for lagringsformål. De har en enkelt kran og åpninger for drenering, samt innebygde sidesprut for å beskytte vegger og gulv mot flekker og vannskader. Utvalgte modeller er veggmonterte og gir ekstra plass under vasken for rengjøring eller oppbevaring. Både gulv- og veggmonterte skurevasker er tilgjengelige med enkle / doble pedaler, sensorer, 8 OC-kraner og betjeningsstiler med spakhåndtak.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

SANI-LAV håndvasker og håndvaskstasjoner

Håndvasker og håndvaskstasjonerNSF-sertifiserte Sani-Lav vaskestasjoner, skrubbevasker og håndvaskvasker med rustfritt stålkonstruksjon og galvanisert overflate for korrosjonsbestandighet. Gulv- og veggmonteringsvarianter tilgjengelig i forskjellige skålstørrelser(283 produkter)

SANI-LAV gafler

ForksRustfrie stålgafler med et 44/60-tommers D- eller T-håndtak designet for å flytte ut ferske råvarer fra tunge og store beholdere i melkeproduksjonsanlegg, kommersielle fiskeoppsett og fjørfefarmer(16 produkter)

SANI-LAV vannforsyningsdyser

VannforsyningsdyserDesignet for å distribuere væske over en bred overflate eller bruke kraftig slag på en hvilken som helst fast overflate. Har en hageslange eller slangestangstilkobling og kan dispensere væske med opptil 150 psi trykk(45 produkter)

SANI-LAV Food Service Dump Buggies

Matservice Dump BuggiesStållagde dumpevogner som brukes til å lette transport av tilberedte matprodukter fra en prosess til en annen. Har et skyvehåndtak og utskiftbare støpte plasthjul, og har en maksimal lastekapasitet på 600 lb(2 produkter)

SANI-LAV Vask tilbehør

Vask tilbehørInkluderer slangeadaptere, fotpedaler, knepedaler, tuter og ventilreparasjonssett for vedlikehold av vasker i offentlige institusjoner, medisinske fasiliteter og storkjøkken. Tilgjengelig i messing / rustfritt stål varianter med en NPT / GHT tilkobling(15 produkter)

SANI-LAV krantilbehør

Kran TilbehørBrukes til å forbedre funksjonene til installerte kraner eller for å erstatte utslitte krandeler. Inkluder svingbare slangeadaptere, håndtaksreparasjonssett, strømningskontrollventiler, koblinger og isolerte deksler i messing, aluminium, rustfritt stål, plast og gummi(58 produkter)

SANI-LAV slangestasjoner

SlangestasjonerBrukes for å sikre kontinuerlig strøm av høytrykksvann for nedvaskingsapplikasjoner i næringsmiddelforedlingsanlegg, produksjonsindustri og farmasøytiske anlegg. Har en maksimal strømningshastighet på 8.9 gpm og kan dispensere vann med opptil 300 psi trykk(15 produkter)

SANI-LAV Vask siler

Sink silerInkluderer NSF-sertifiserte kraftige siler som vanligvis brukes med vaskestasjoner og vasker. Laget av rustfritt stål og kan passe oppvaskåpningsdiametre som varierer mellom 2 og 2.5 tommer(1 produkt)

SANI-LAV industri- og brannslangedyser

Dyser for industri og brannslangeIndustrielle rengjøringsmidler for slanger som er egnet for avfetting, rengjøring og desinfisering. Består av en spraydyse, en aluminiumskobling, et sanitiseringssett og et doseringsspiss, og kan dispensere vannstrømmer med opptil 100 psi trykk(4 produkter)

SANI-LAV metallskoper

MetallscoopsSkjeller i rustfritt stål som brukes til å raskt øse tørre ingredienser, isbiter og andre matvarer. Har en maksimal holdekapasitet på 4.73 liter (160 unser) og kommer i forskjellige håndtakslengder(6 produkter)

SANI-LAV spader

spaderIdeell for flytting, løfting og graving i materialhåndtering, konstruksjon, landbruk og kjemisk prosessindustri. Består av en scoop/flat firkantet kniv i rustfritt stål og et D-type/T-type håndtak(9 produkter)

SANI-LAV blender og drikkemikser tilbehør

Tilbehør til blender og drikkemikserHøykvalitets og slitesterke miksepadler som egner seg for baking eller blanding av matvarer i storkjøkken, meieriforedlingsanlegg og næringsmiddelindustri. Laget av 304 rustfritt stål og tilbys i 36-, 42-, 48- og 60-tommers varianter(4 produkter)

SANI-LAV Wash Fountain Deler

Vask fontene deler(35 produkter)

SANI-LAV Reparasjonssett for tilbakestrømningssikring

Backflow Preventer ReparasjonssettInkluderer ventilsett, låsemuttere, ventilpedaler, ventilbraketter, ventilstempel og ventilfjærer som brukes til vedlikehold av tilbakestrømningssikringssystemer(9 produkter)

SANI-LAV deler

DelerInkluderer blande-tilbakeslagsventiler som brukes til å justere vanntemperaturen for å oppnå en konstant innløpstemperatur og -trykk, og tønnekassettbyttesett for å reparere eller erstatte skadede deler av Sani-Lav N8-seriens dyser(7 produkter)

SANI-LAV deksler

Dekker(6 produkter)

SANI-LAV vaskeslanger

Washdown slanger(5 produkter)

SANI-LAV kranreparasjonsdeler

Deler for kranreparasjonInkluderer varmt / kaldt kranbladhåndtak med messingkonstruksjon, og sprøytedyser av plast med strømningshastigheter på mellom 2.5 og 6.5 gpm(4 produkter)

SANI-LAV Matoppbevaringsinnsatser og deksler

Matlagringsinnsatser og dekslerUSDA og FDA godkjente kraftige spann med en helsveiset konstruksjon i rustfritt stål uten dødrom og rullede kanter. Ha en maksimal holdekapasitet på 16 liter(4 produkter)

SANI-LAV Utility Vask kraner

Utstyrsvaskekraner(4 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Sani-Lav MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Advance Tabco, Zurn og T&S for kategorier inkludert håndvasker og vaskestasjoner og krantilbehør. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende Sani-Lav-produkter tilgjengelig.

Levering

Disse Sani-Lav-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Sani-lav

Selskapets produktlinje inkluderer skurevasker, sprayflasker og dyser, håndvasker, spader, ventiler, vaskestasjoner, gafler, padler, materialhåndteringsutstyr, kraner og tuter. Merkets pistolgrep spraydyser kan dispensere væske med opptil 150 psi trykk og ha strømningshastigheter fra 2 til 10.5 gpm. De er tilgjengelige i rustfritt stål, messing, aluminium og plastvarianter med hageslange eller slangemottak. Den gulvmonterte skrubbe vasker fra Sani-Lav er ideelle for én persons bruk, med dype skåler for skrubbing og skylling. De støttes av ben og tillater klaring under vaskene for lagringsformål. De har en enkelt kran og åpninger for drenering, samt innebygde sidesprut for å beskytte vegger og gulv mot flekker og vannskader. Utvalgte modeller er veggmonterte og gir ekstra plass under vasken for rengjøring eller oppbevaring. Både gulv- og veggmonterte skurevasker er tilgjengelige med enkle / doble pedaler, sensorer, 8 OC-kraner og betjeningsstiler med spakhåndtak.

Store handelsnavn

Håndfrie håndvasker

Håndfrie håndvasker

Disse vaskene brukes i matserveringsapplikasjoner for rengjøring av hender eller vask av mat og andre gjenstander. De har en sensorkran for å starte strømmen av vann gjennom kranen, og eliminerer krysskontaminering fra flere brukere som berører vasken. Disse vaskene tilbys i sateng finish for superio...

r holdbarhet.

Veggmontert vasker med manuelle kraner

Veggmontert vasker med manuelle kraner

Disse ADA-kompatible vaskene tilbyr veggmontert beslag for travle områder. De har konstruksjon i rustfritt stål med en kran med doble manuelle håndtak for å få tilgang til både kaldt og varmt vann. Disse kranene inkluderer en silenhet med en kurv for å fjerne fast rusk under vask.

Industrielle øser

Industrielle øser

Disse øsene har en kraftig konstruksjon i 304 rustfritt stål for overlegen holdbarhet og rustmotstand. De tilbyr en helsveiset og sømløs design som sikrer at det ikke er mellomrom / hull igjen hvor partikler kan samle seg samtidig som det er enkelt å rengjøre. Disse scoops er egnet for hygiene ...

applikasjoner inkludert matforedlingsanlegg, helsetjenester og materialhåndtering.

Sani-lav konkurransefordeler

Små industrielle dyser

Små industrielle dyser

Disse dysene har en kraftig kropp med komponenter i rustfritt stål og messing for å gi eksepsjonell holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Deres ergonomiske design tillater bruk med både varmt og kaldt vann og tilbyr et variabelt sprøytemønster med en umiddelbar avstengning når avtrekkeren slippes. De er innlemmet med en isolert støpt...

Santroprene grep for maksimal komfort og en mannlig GHT-tråd for rask tilbehørsfesting.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installere en håndfri gulvmontert vask?

  • Fest øvre og nedre benstøttebraketter til bena med maskinvare.
  • Plasser vaskestasjonsvasken på benmonteringen og fest den med maskinvare.
  • Etabler vask plassering. Bor hull etter behov og monter vasken.
  • Installer silenheten.
  • Installer kraner i vasken ved å følge instruksjonene som følger med sensorenheten.
  • Fest tilførselsrøret med albuen på baksiden av kranen.
  • Installer blandetilbakeslagsventilen og kompresjonskoblingen til kontrollboksen til sensorkranen.
  • Koble avløpsledningen til silenheten.
  • Monter sensorkontrollbokser på ønsket sted.
  • Koble strømledningen fra sensoren til kontrollboksen.
  • Fest nå tilførselsrøret fra kranen til kontrollboksen.
  • Koble varmt og kaldt vann til blandetilbakeslagsventilen.
  • Kontroller tilkoblinger for lekkasjer.
  • Forsegle gapet mellom bollen og benenheten.

Hvordan vedlikeholder jeg vasken?

  • Rengjør med et slipende rengjøringsmiddel som Bon-Ami eller Zud ukentlig eller annenhver uke.
  • Skyll vasken i rustfritt stål med varmt vann etter bruk av såper eller vaskemidler for å forhindre korrosjon på grunn av klorider.
  • Tørk vasken regelmessig for å unngå vann- og overflaterustmerker.
  • Ikke la salt ligge i vasken
  • Bruk alltid et kvalitetsrensemiddel for rustfritt stål og tørk langs kornet, ikke mot det.