DAYTON Gjæring Manuelle horisontale båndsager, 120/240V AC spenning


filtre
Bladlengde: 93 " , Bladbredde: 3 / 4 " , Skjærevinkel: 45 Degrees , HP: 1 hk , Hz: 60 Inkluderer: Flood Coolant System, hydraulisk matesystem, 5" plastbeholder, blad , Materiale: Metal , Gjæringsvinkelområde: 45 grader , Antall hastighetsinnstilling: RP_4 , Antall hastighetsinnstillinger: 3 , Drift: Håndbok , Driftstype: Håndbok , Total dybde: 18 " , Total høyde: 41 " , Total bredde: 48 " , Fase: 1 , Rektangulær skjærekapasitet: 7 "x 8" , Rundskjærekapasitet: 7" , RPM: 1725 , Type: Horisontal
StilModellForsterker ACSFPM rekkeviddeHastigheterSpenningPris (eks. mva)
A
21C004
12/6A86 til 260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC24 965 NOK
B
BANDSAG 1
14/7150 til 255 SFPM125, 215, 270 SFPM120 / 240V AC34 400 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?