DAYTON BANDSAG 1 Båndsag, 7 x 8 tommer størrelse, 150 til 255 SFPM, 45 grader, 14/7A, 1 fase | AB6KQA 21UM99

DAYTON Båndsag-1 båndsag, 7 x 8 tommer størrelse, 150 til 255 SFPM, 45 grader, 14/7A, 1 fase

På lager
Vare: AB6KQA Modell: BÅNDSAG 1Kryssreferanse: 21UM99

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

34 400 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorisontal båndsag
amps14 / 7A
Forsterker AC14/7
Bladtykkelse0.032 "
Bladhjul Dia.11.5 "
Skjærevinkel45 Degrees
Klippekapasitetsrektangel7 "x 8"
Skjærekapasitet rund7"
Klippekapasitet Square7"
Frekvens60 Hz
HP1 hk
Hz60
MaterialeMetal
Maks. Knivlengde93 "
Maks. Knivbredde3 / 4 "
Maks. Tykkelse av kutt7"
Min. Knivbredde3 / 4 "
Gjæringsvinkelområde45 grader
Gjærkapasitet45 Degrees
Antall hastighetsinnstillinger3
OperasjonHåndbok
Generell dybde18 "
Total høyde41 "
Samlet bredde48 "
Fase1
Rektangulær skjærekapasitet7 "x 8"
Rund skjærekapasitet7"
RPM1725
SFPM rekkevidde150 til 255 SFPM
Hastigheter125, 215, 270 SFPM
typenHorisontal
Spenning120 / 240V AC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155.25
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8465910064
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

Dayton horisontal båndsag brukes til presisjonsskjæring av materialer som metall, plast og tre til ønskede former og størrelser. Denne sagen er egnet for metallbearbeidingsbutikker, fabrikasjons- og produksjonsenheter. Den våte funksjonen indikerer at den bruker et kjøle-/smøresystem for å forbedre kutteeffektiviteten og bladets levetid. Denne båndsagen har en kapasitet på 2.5 gallon for kjølevæske og har en automatisk avstengningsmekanisme på slutten av hvert kutt. Denne maskinen inkluderer en enfaset kjølevæskepumpe med en slange. Den bruker en direktedrevet girkasse for kraftoverføring. Denne sagen har kraftige hjul for enkel mobilitet og har hydraulisk matekontroll for presis kutting. Den leveres med dyse og strømningsreguleringsventil for effektiv kjølevæskefordeling.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er kraftkapasiteten til motoren?

A. Denne båndsagen er utstyrt med en 1 HK motor som kan fungere på enten 115V / 230V.

Sp. Hvordan kan jeg vedlikeholde kjølevæsken/smøresystemet?

A.

  • Kontroller kjølevæskenivået regelmessig for å opprettholde effektiv kjøling og smøring.
  • Sørg for effektiv ytelse ved å rengjøre eller bytte kjølevæskefiltre etter behov.
  • Oppretthold kuttekvaliteten ved å overvåke og bytte ut kjølevæske hvis den blir forurenset.
  • Optimaliser kjølingen ved å justere strømningsreguleringsventilen for riktig kjølevæskefordeling.
  • Hold kjølevæskepumpen smussfri og godt vedlikeholdt for jevn drift.
  • Forhindre forstyrrelser ved å inspisere og tømme slanger og dyser for lekkasjer eller blokkeringer.

Sp. Hvilke sikkerhetsforholdsregler bør jeg følge når jeg bruker denne horisontale båndsagen fra Dayton?

A.

  • Bruk passende PPE, som vernebriller og hansker.
  • Sørg for at arbeidsstykket er godt fastklemt.
  • Hold hender og fingre unna bladet og bevegelige deler.
  • Hold bladvern og sikkerhetsskjold på plass.
  • Kjenn plasseringen til nødstoppknappen.
  • Unngå løstsittende klær eller smykker som kan sette seg fast i maskinen.
  • Sørg for riktig belysning i arbeidsområdet.
  • Stå med en stabil holdning og holdning.
  • Tillat kun opplært personell å bruke maskinen.
  • Inspiser bladet regelmessig for skade og spenning.

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSFPM rekkeviddeHastigheterSpenningPris
DAYTON 21C004 Båndsag, 7 x 12 tommer, 86 til 260 SFPM, 45 grader, 12/6A, 1 fase | AB6EJX 21C00412/6A86 til 260 sfpm135 / 160 / 225 / 395120/240V AC24 965 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON Båndsag-1 båndsag, 7 x 8 tommer størrelse, 150 til 255 SFPM, 45 grader, 14/7A, 1 fase
34 400 NOK / enhet