CONRADER CLB-serien innebygde tilbakeslagsventiler


filtre
Sprekktrykk: 1 psi , Hex-størrelse: 1.5 " , Lengde: 4" , Materiale: Messing , Maks. Press: 500 psi , Maks. Temp.: 450 F , Montering: Horisontal eller Vertikal , Tetning: Messing , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Trykk på Størrelse: 1" , Type: På linje med losserport
StilModellKapasitetInnløpsstørrelseSakStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
CLB1
--Sjekk Valve-674NOK
B
CLB14
12 scfm1/4 "FNPTSjekk Valve1 / 4 "255NOK
RFQ
B
CLB38
15 scfm3/8 "FNPTSjekk Valve3 / 8 "374NOK
RFQ
B
CLB12
20 scfm1/2 "FNPTSjekk Valve1 / 2 "374NOK
RFQ
B
CLB34
30 scfm3/4 "FNPTSjekk Valve3 / 4 "526NOK
RFQ
B
CLB112
60 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-line ventil1-1 / 2 "FNPT2 048 NOK
RFQ
B
CLB34-HF
60 scfm3/4 "FNPTIn-line ventil3 / 4 "544NOK
RFQ
B
CLB112-HF
90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-line ventil1-1 / 2 "FNPT2 730 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?