Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONRADER CLB38 tilbakeslagsventil, 3/8 tommer FNPT, 3/8 tommer FNPT, 500 psi Maks. Trykk | CE7YXJ 55RT93

CONRADER CLB38 tilbakeslagsventil, 3/8 tommer FNPT, 3/8 tommer FNPT, 500 psi Maks. Press

På lager
Vare: CE7YXJ Modell: CLB38Kryssref: 55RT93
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
374NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
Kapasitet15 scfm
Innløpsstørrelse3/8 "FNPT
Størrelse på uttak3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetInnløpsstørrelseSakStørrelse på uttakPris
CONRADER CLB1 ventil in-line med avlaster 1 tommers innløp | AA4MAX 12U306 / 0239 CLB1--Sjekk Valve-663NOK
CONRADER CLB112 Inline tilbakeslagsventil, 1-1 / 2 tommers innløp FNPT, 1-1 / 2 tommers utløp FNPT, 60 SCFM | CE7YXC 2695 CLB11260 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-line ventil1-1 / 2 "FNPT2 048 NOK
RFQ
CONRADER CLB112-HF Inline tilbakeslagsventil, 1-1 / 2 tommers innløp FNPT, 1-1 / 2 tommers utløp FNPT, 90 SCFM | CE7YXD 6458 CLB112-HF90 scfm1-1 / 2 "FNPTIn-line ventil1-1 / 2 "FNPT2 730 NOK
RFQ
CONRADER CLB12 tilbakeslagsventil, 1/2 tommer FNPT, 500 psi Maks. Trykk | CE7YXE 55RT90 CLB1220 scfm1/2 "FNPTSjekk Valve1 / 2 "371NOK
CONRADER CLB14 tilbakeslagsventil, 1/4 tommer FNPT, 1/4 tommer FNPT, 500 psi Maks. Trykk | CE7YXF 55RT91 CLB1412 scfm1/4 "FNPTSjekk Valve1 / 4 "255NOK
CONRADER CLB34 tilbakeslagsventil, 3/4 tommer FNPT, 3/4 tommer FNPT, 500 psi Maks. Trykk | CE7YXG 55RT92 CLB3430 scfm3/4 "FNPTSjekk Valve3 / 4 "526NOK
CONRADER CLB34-HF Inline tilbakeslagsventil, 3/4 tommers innløp FNPT, 3/4 tommers utløp ,, 60 SCFM | CE7YXH 0255 CLB34-HF60 scfm3/4 "FNPTIn-line ventil3 / 4 "544NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONRADER CLB38 tilbakeslagsventil, 3/8 tommer FNPT, 3/8 tommer FNPT, 500 psi Maks. Press
374NOK / enhet