Dayton 21C004 horisontal båndsag er ideell for sin manuelle kuttepresisjon i metallbearbeiding og fabrikasjonsapplikasjoner. Denne horisontale båndsagmaskinen er egnet for å lage horisontale kutt i støpejern, bronse, aluminium, verktøystål og plastarbeidsstykker, og tilbyr effektivitet og nøyaktighet.
Bruksområder:
Dayton 21C004 horisontal båndsag brukes i metallbearbeidings-, maskin- og fabrikasjonsverksteder for rask og høykvalitets skjæring av støpejern, bronse, aluminium, verktøystål og plastemner.
Egenskaper:
- Denne horisontale båndsagen fra Dayton fungerer ved hjelp av et horisontalt, tannet blad for å skjære gjennom metallarbeidsstykker.
- Dette bladet beveger seg i en kontinuerlig sløyfe og er ansvarlig for kuttehandlingen.
- Arbeidsstykket holdes sikkert på plass ved hjelp av en skrustikke eller klemmemekanisme for å sikre stabilitet under skjæreprosessen.
- Operatører kan justere skjærehastigheten og matehastigheten for å passe til ulike materialer og tykkelser, noe som gir allsidighet i skjæreevner.
- I tillegg er et kjølevæskesystem ofte integrert for å smøre og avkjøle bladet, forhindre overoppheting og forlenge levetiden.
Installasjon:
- Båndsag må settes på en flat, jevn overflate.
- God belysning og riktig strømforsyning er nødvendig for riktig drift.
- Jordingsstøpselet skal plugges direkte inn i en riktig installert og jordet 3-stifts, jordet stikkontakt.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan senker du en horisontal båndsag?
A. Med matingshastigheten satt til null, koble fra nødstoppen (vri knappen mot klokken til den spretter ut). Trykk på mateknappen og vri hastighetsknappen for å senke sagbåndshodet. Hold et øye med nedstigningshastigheten, senk bladet til det er like over arbeidsstykket.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal båndsag?
A. Horisontale båndsager kan kutte de hardeste metallene, men vertikale båndsager kan bare brukes til å kutte bøyelige, myke metaller. Horisontale sager bruker mye strøm til å kutte harde metaller mens vertikale sager bruker mindre strøm.
Q. Hvordan fungerer en metallskjærende båndsag?
A. Båndsager er elektroverktøy som har et skjæreblad med løkker i metall strammet over 2 trinser. Den øverste remskiven holder og styrer bladet, mens den nedre remskiven varierer hastigheten. Blader med høyere TPI gir jevnere kuttekanter, mens blader med lavere TPI gjør det enkelt å skjære gjennom tykkere metallmateriale.
Sp. Kan båndsagblader slipes?
A. Du bør kunne slipe bladet 2 til 3 ganger før du må bytte bladet helt. Hvis du ønsker å slipe båndsagbladet ditt, kan du enten slipe bladet manuelt eller bruke en mekanisk slipemaskin.
Sp. Hvilke generelle sikkerhetsinstruksjoner anbefales ved bruk av Dayton 21C004 horisontal båndsag?
A.
- Bruk riktig klær. Ikke bruk løse klær, hansker, slips, ringer, armbånd eller andre smykker som kan sette seg fast i bevegelige deler av maskinen.
- Bruk beskyttende hårdeksel for å inneholde langt hår.
- Bruk vernesko med sklisikker såle.
- Bruk vernebriller som samsvarer med USAs ANSI Z87.1-standarder. Hverdagsbriller har kun slagfaste glass. De er IKKE vernebriller.
- Bruk ansiktsmaske eller støvmaske hvis operasjonen er støvete.
- Vær på vakt og tenk klart. Bruk aldri elektroverktøy når du er trøtt, beruset eller tar medisiner som forårsaker døsighet.
- Hold arbeidsområdet rent. Rotete arbeidsområder inviterer til ulykker.
- Ikke bruk elektroverktøy i farlige omgivelser. Ikke bruk elektroverktøy på fuktige eller våte steder. Ikke utsett elektroverktøy for regn.
- Arbeidsområdet skal være godt opplyst.
- Riktige elektriske kontakter bør være tilgjengelige for verktøyet. Plugg 120 volt enfaseplugger direkte inn i riktig jordede stikkontakter med tre stifter.