KUNKLE Sikkerhetsventil i aluminium


filtre
Body Material: Aluminum , Platemateriale: PTFE , Innløpsstørrelse: 1 / 4 " , Innløpstype: MNPT , Uttaksstørrelse: 1 / 4 " , Uttakstype: MNPT , Total høyde: 5.25 " , Total lengde: 3.75 " , Trykkområde: 1000 til 5500 psi , Setemateriale: Rustfritt stål , Fjærmateriale: Stål , Temp. Område: -20 grader til 185 grader F , Testspak: Nei
StilModellFabrikkinnstilt trykk
A
0330-A01-KC1000
1000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC1200
1200 psi
RFQ
A
0330-A01-KC1500
1500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC2000
2000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC2500
2500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC3000
3000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC3500
3500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC4000
4000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC4500
4500 psi
RFQ
A
0330-A01-KC5000
5000 psi
RFQ
A
0330-A01-KC5500
5500 psi
RFQ

Sikkerhetsventil i aluminium

Kunkle sikkerhetsventiler er designet for å åpne ved et spesifikt trykk for å beskytte pumper og rørledninger fra å overskride spenningsgrensene. Disse avlastningsventilene har et aluminiumshus med sete i rustfritt stål for lekkasjesikker ytelse. Alle modellene er forhåndsinnstilt fra fabrikken og forseglet for å forhindre manipulering, ideelt for tøffe industrielle miljøer. De kan håndtere trykk fra 1000 til 5500 psi. Velg fra et bredt utvalg av Kunkle sikkerhetsventiler, tilgjengelig i en driftstemperatur fra -20 til 185 grader Fahrenheit, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?