KUNKLE 0330-A01-KC2000 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 2000 Psi Aluminium | AD2KCL 3PYW4

KUNKLE 0330-A01-KC2000 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 2000 Psi aluminium

Vare: AD2KCL Modell: 0330-A01-KC2000Kryssreferanse: 3PYW4

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialAluminum
SkivematerialePTFE
Fabrikkinnstilt trykk2000 psi
Innløpsstørrelse1 / 4 "
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1 / 4 "
UtløpstypeMNPT
Total høyde5.25 "
Total lengde3.75 "
trykk~~POS=TRUNC Range1000 til 5500 psi
SetematerialeRustfritt stål
FjærmaterialeStål
Temp. Område-20 grader til 185 grader F
TestspakNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFabrikkinnstilt trykkPris
KUNKLE 0330-A01-KC1000 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 1000 Psi Aluminium | AD2KCH 3PYW1 0330-A01-KC10001000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1200 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 1200 Psi Aluminium | AD2KCJ 3PYW2 0330-A01-KC12001200 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC1500 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 1500 Psi Aluminium | AD2KCK 3PYW3 0330-A01-KC15001500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC2500 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 2500 Psi Aluminium | AD2KCM 3PYW5 0330-A01-KC25002500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3000 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 3000 Psi Aluminium | AD2KCN 3PYW6 0330-A01-KC30003000 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC3500 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 3500 Psi Aluminium | AD2KCP 3PYW7 0330-A01-KC35003500 psi-
RFQ
KUNKLE 0330-A01-KC4000 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 4000 Psi Aluminium | AD2KCQ 3PYW8 0330-A01-KC40004000 psi-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KUNKLE 0330-A01-KC2000 Sikkerhetsavlastningsventil 1/4 tomme 2000 Psi aluminium