RULAND MANUFACTURING Akselkoblinger i SPC -serien


filtre
Maks. RPM: 4000 , Type: To-delt klemmetype, med nøkkelbane
StilModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
SPC-31-31-F
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "11 950 NOK
B
SPC-31-31-SS
1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"303 rustfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "32 685 NOK
A
SPC-19-19-F
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "2 524 NOK
B
SPC-19-19-SS
1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "6 679 NOK
A
SPC-23-23-F
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "3 453 NOK
B
SPC-23-23-SS
1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "8 760 NOK

Akselkoblinger i SPC -serien

Ruland Manufacturing stive akselkoblinger er designet for å overføre roterende bevegelse fra aksel til aksel i industrimaskiner og tungt utstyr. Disse RoHS & Reach-kompatible koblingene har presisjonsslipte boringer for å forhindre at koblingen introduserer feiljustering og vibrasjon i systemet, og flere skrueinstallasjoner for å forhindre gnaging og samtidig opprettholde høy holdekraft. De har blyfri stål/rustfritt stålkonstruksjon for å levere hastigheter opp til 4000 rpm mens de tåler høye temperaturer opp til 350 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse stive akselkoblingene, tilgjengelig i 1-15/16, 1.187 og 1.437 borediametre.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?