Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-SS stiv akselkobling Todelt 1-15/16in | AF9WZY 30VK21

RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-SS stiv akselkobling todelt 1-15/16 tommer

På lager
Vare: AF9WZY Modell: SPC-31-31-SSKryssreferanse: 30VK21

Få tak i det Mai 20, mandag
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
36 137 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv akselkobling
Bore Dia.1-15 / 16 "
Klarering Dia.3.657 "
Sporbredde1 / 2 "x 1 / 2"
Materiale303 rustfritt stål
Maks. RPM4000
Utenfor Dia.3.375 "
Total lengde4.875 "
Skruestørrelse3 / 8-24 "
typenTo-delt klemmetype, med nøkkelbane

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.735
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8483608000

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaterialeUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris
RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-F stiv akselkobling Todelt 1-3/16 tommer | AF9WZQ 30VK14 SPC-19-19-F1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"1215 Blyfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "2 791 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-19-19-SS stiv akselkobling Todelt 1-3/16 tommer | AF9WZR 30VK15 SPC-19-19-SS1.187 "2.242 "1 / 4 "x 1 / 4"303 rustfritt stål2-1 / 16 "3.25 "1 / 4-28 "7 384 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-F stiv akselkobling Todelt 1-7/16 tommer | AF9WZV 30VK18 SPC-23-23-F1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"1215 Blyfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "3 688 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-23-23-SS stiv akselkobling Todelt 1-7/16 tommer | AF9WZW 30VK19 SPC-23-23-SS1.437 "2.84 "3 / 8 "x 3 / 8"303 rustfritt stål2.625 "3.875 "5 / 16-24 "9 685 NOK
RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-F stiv akselkobling Todelt 1-15/16 tommer | AF9WZX 30VK20 SPC-31-31-F1-15 / 16 "3.657 "1 / 2 "x 1 / 2"1215 Blyfritt stål3.375 "4.875 "3 / 8-24 "12 765 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RULAND MANUFACTURING SPC-31-31-SS stiv akselkobling todelt 1-15/16 tommer
36 137 NOK / enhet