KUNKLE

Kunkle Valves, et Emerson-merke, ble grunnlagt i 1875, og tilbyr sikkerhets- og avlastningsventiler av høy kvalitet. Disse ventilene brukes til å kontrollere damp, luft, væsker (selv superkalde) og sikre gasser i kommersielle og industrielle applikasjoner. Rustfrie stålskiver i disse ventilene gir økt sikkerhet og pålitelig ytelse i kritiske systemer. Les mer

filtre

Plumbing

Pumps

Pneumatikk

Plumbing filtre

Trykk- og temperaturkontrollventilerVis alle

  • sikkerhetsventiler

    ASME-kompatible avlastningsventiler i aluminium, bronse og rustfritt stål som brukes til å kontrollere og begrense trykket i et system ved å frigjøre overtrykk. Tilgjengelig i MNPT- og FNPT-tilkoblinger og i forskjellige størrelser

Om KUNKLE

Kunkles produktlinje inkluderer sikkerhetsventiler i aluminium, bronse og rustfritt stål. Merkets sikkerhetsventiler åpne ved et spesifikt trykk for å beskytte pumper og rørledninger fra å overskride spenningsgrensene. Disse avlastningsventilene har en kropp i aluminium / bronse / rustfritt stål med et sete i rustfritt stål for lekkasjesikker ytelse. Disse avlastningsventilene er fabrikkinnstilt og forseglet for å forhindre tukling, ideelle for tøffe industrielle miljøer. De kan håndtere trykk opp til 5500 psi og temperaturer opp til 185 grader F.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan velger jeg riktig Kunkle sikkerhetsventil for applikasjonen min?

Valget av en sikkerhetsventil avhenger av typen væske som håndteres, driftstemperatur og trykk og strømningshastighet.

Hvordan fungerer Kunkle avlastningsventiler?

Kunkle avlastningsventiler åpnes automatisk når trykket i systemet overstiger innstilt trykk på ventilen. Disse ventilene frigjør deretter overtrykket for å forhindre skade på systemet eller utstyret.

Hva er forskjellen mellom merkets avlastningsventil og sikkerhetsventil?

Kunkle avlastningsventiler og sikkerhetsventiler er begge typer trykkavlastningsventiler. Hovedforskjellen er at avlastningsventiler brukes til væskeapplikasjoner, mens sikkerhetsventiler brukes til gass- eller dampapplikasjoner.

Sp Hvordan feilsøker jeg Kunkle sikkerhetsventiler?

Hvis en sikkerhetsventil ikke fungerer som den skal, kan det skyldes feil installasjon, opphopning av skitt/avfall eller utslitte deler.

Hvordan vedlikeholder jeg disse Kunkle-ventilene?

Regelmessig inspeksjon og vedlikehold er avgjørende for å sikre optimal ytelse av Kunkle-ventiler. Å følge produsentens retningslinjer og industriens beste praksis kan forlenge levetiden til ventilene.

Hva er betydningen av rustfrie stålskiver i Kunkle sikkerhetsventiler?

Merkevaren sikkerhetsventiler i rustfritt stål gi konsistent ytelse. De rustfrie stålskivene sørger for at avlastningsventilen fungerer etter hensikten når trykkterskler nås. Rustfritt stål beholder sin styrke og integritet selv ved høye temperaturer og trykk.

Merke eksklusive produkter