Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL TH3210D1004 Digital termostat 2t 1c Hk Ikke-program | AC2AQM 2HFF8

HONEYWELL TH3210D1004 Digital termostat 2h 1c Hp Ikke-program

På lager
Vare: AC2AQM Modell: TH3210D1004Kryssref: 2HFF8
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
1 489 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavspenningstermostat
Batterier inkludertJa
Reserve batteriJa
FARGEHvit
KontrollområdeVarm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.
Dybde1.25 "
ViseDigital bakgrunnsbelyst
ViftebryterAuto-på
Høyde3"
MonteringstypeVertikal
KraftmetodeKablet / batteri
Etapper Varme2
SystembytteVarme-kjøle-av-nødstilfelle
TerminalbetegnelserR, C, Y, G, O, B, AUX, E, L
Spenning20 til 30 VAC
Bredde5.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)14.48
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • 750mV-kompatibel (Nei)
    • Kompatibel med to transformatorer (nei)
    • Fuktighetskontroll (Nei)
    • Indikator for lavt batterinivå (Ja)
    • Stages Cool (1)

Produktvarianter

ProduktModellEtapper VarmeKontrollområdeDybdeTerminalbetegnelserSpenningBreddeViseHøydePris
HONEYWELL T87K1007 Lav V termostat Kablet Kun Hg Gratis Hvit | AA8ZKU 1AYP9 T87K1007-40 grader til 90 grader F1.75 "R, Y, W.20 VAC til 30 VAC---893NOK
HONEYWELL T8034N1007 Lav V Termostat 1t 1c Hg Gratis Hvit | AA9YTY 1JUB1 T8034N1007-50 grader til 90 grader F1.5 "R, RC, Y, W, G, O, B-4 23 / 32 "-2 27 / 32 "864NOK
HONEYWELL T822K1018 Lav V termostat H Kun Hg Gratis Vertikal | AA9YTZ 1JUB2 T822K1018-50 grader til 90 grader F1.375 "R, W.20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "844NOK
HONEYWELL T834N1002 Lav V Termostat 1t 1c Hg Gratis Vertikal | AA9YUA 1JUB3 T834N1002-50 grader til 90 grader F1-1 / 3 "R, RC, Y, W, G, O, B20 VAC til 30 VAC2.875 "-4.75 "826NOK
HONEYWELL TH1110DV1009/U Vertikal ikke-programmerbar termostat, bakgrunnsbelyst LCD-skjerm | AC2AQH 2HFF4 TH1110DV1009 / U1Varm opp 40 grader til 90 grader F, kjølig 50 grader til 99 grader F.1.125 "R, C, Y, W, G20 til 30 VAC2.875 "Digital bakgrunnsbelyst4 11 / 16 "730NOK
HONEYWELL TH8320R1003 VisionPro 8000 med RedLINK digital termostat, 24V | AD8WWJ 4NE59 TH8320R1003340 grader til 99 grader F1.125 "R, RC, C, Y, Y2, WO / B, AUX-W2, G, L, E, S1, S220 til 30 VAC4 15 / 16 "-4.625 "4 658 NOK
HONEYWELL T812A1002 Lav V termostat Heat Only Horisontal | AE3AEA 5AE54 T812A1002-50 grader til 90 grader F1.25 "R, W.24 VAC3"-3"420NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL TH3210D1004 Digital termostat 2h 1c Hp Ikke-program
1 489 NOK / enhet