HAKKO T18-serien, loddetips, konisk


filtre
StilModellStørrelsetypenPris (eks. mva)
A
T18-BR02
0.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBøyd konisk212NOK
B
T18-IS
0.2 11 mm x mmkonisk146NOK
C
T18-SB
0.2 13.2 mm x mmkonisk167NOK
D
T18-I
0.2 14.5 mm x mmkonisk145NOK
E
T18-BL
0.2 22.5 mm x mmkonisk152NOK
F
T18-B
0.5 14.5 mm x mmkonisk132NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?