MADISON Valgbar væskenivåbryter på flere nivåer


filtre
Rørstørrelse: 2" , Kontakt skjema: SPST , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal , Total lengde: Justerbar, opptil 36 " , Stengellengde: Justerbar , Bryterfunksjon: valgbar , VA-vurdering: 60
StilModellBreddeBody MaterialElektriske tilkoblingerFlyte Dia.Flytende materialeMaks. PressDriftstemp. OmrådeStammaterialePris (eks. mva)
A
ML8888
-polypropylen23 ga. PTFE1.5 "polypropylen100 psi221 grader F maks.polypropylen4 947 NOK
B
ML4444
18 "polypropylen22 ga. PTFE1.25 "Buna N150 psi221 grader F maks.Messing4 222 NOK
C
ML5555
43.19 "316 rustfritt stål22 ga. PTFE2.125 "316 SS200 psi392 grader F maks.316 SS7 507 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?