Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HAKKO T18-IS Loddespiss Konisk 0.2mm x 11mm | AG3BXZ 32TW09

HAKKO T18-IS Loddespiss Konisk 0.2mm x 11mm

På lager
Vare: AG3BXZ Modell: T18-ISKryssreferanse: 32TW09
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
146NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLoddetips
Størrelse0.2 11 mm x mm
typenkonisk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode8515904000

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsetypenPris
HAKKO T18-B Loddespiss Konisk 0.5mm x 14.5mm | AG3BXG 32TV92 T18-B0.5 14.5 mm x mmkonisk132NOK
HAKKO T18-BL Loddespiss Konisk 0.2mm x 22.5mm | AG3BXH 32TV93 T18-BL0.2 22.5 mm x mmkonisk152NOK
HAKKO T18-BR02 Loddespiss Konisk 0.2mm x 4mm x 10.5mm | AG3BXJ 32TV94 T18-BR020.2 mm x 4 mm x 10.5 mmBøyd konisk212NOK
HAKKO T18-I Loddespiss Konisk 0.2mm x 14.5mm | AG3BXY 32TW08 T18-I0.2 14.5 mm x mmkonisk145NOK
HAKKO T18-SB Loddespiss Konisk 0.2mm x 13.2mm | AG3BYE 32TW15 T18-SB0.2 13.2 mm x mmkonisk167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HAKKO T18-IS Loddespiss Konisk 0.2mm x 11mm
146NOK / enhet