Rettvinklede øvelser

filtre

MILWAUKEE -

Rettvinklede øvelser

StilModellBytt TypeampsForsterker @ 120VVerktøylengdeVerktøyvektSpenningChuck størrelseLedningslengdePris (eks. mva)
A0370-20Padleåre3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft.2 192NOK
B3107-6Avtrekker7.07.0 A16.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft.5 282NOK
C1675-6Avtrekker7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.5 528NOK
DEWALT -

Stud og bjelkebor VSR 1/2 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
DWD450AH7GNV5 684 NOK

Rettvinklede øvelser

Rettvinklede bor er ideelle for boring og feste av komponenter i rørlegger- og snekkerapplikasjoner, spesielt i kompakte rom der en konvensjonell (miniatyr) bor ikke kan brukes. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse rettvinklede borene fra merker som Dewalt, Makita og Milwaukee. Disse rettvinklede borene har en 2-trinns kontrollerende motor for å sikre kortslutningsbeskyttelse og et justerbart front- og 2-/5-posisjons sidehåndtak for optimal kontroll. Dewalt rettvinklede bor har 100 % kulelagerkonstruksjon for å gi minimal friksjon under drift og et trippelt girreduksjonsforhold for å redusere girspenningen og øke dreiemomentet samtidig. Disse borene er tilgjengelige i strømstyrker på 7.5 og 10 ampere med en standard spenningsforsyning på 120 V.
De Milwaukee rettvinklede bor er utstyrt med et energibesparende Roto-Lok-håndtak med mykt grep og et front T-stanghåndtak på girkassen for operatørens bekvemmelighet. De har videre en konfigurasjon med høy driftshastighet som er i stand til å levere tomgangshastigheter på opptil 1750 rpm og en girskiftknapp som enkelt kan dreies. Velg fra et bredt utvalg av disse rettvinklede borene, tilgjengelig i 3/8 og 1/2 tommers chucker på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?