MAKITA

Makita er en ledende leverandør av profesjonelle elektroverktøy og relatert tilbehør i mer enn 100 år. Makita Tools-katalogen inkluderer OSHA-klageslipere, slipemaskiner, hammere, skrutrekkere, skiftenøkler, sager, kraftkuttere, betongvibratorer, skjøter, bor og strengtrimmere. De kraftige skjærekappesagene i metall fra Makita drives av en 15 A-motor som er i stand til å levere 1700 rpm hastighet og har et blad med karbidspiss designet for å lette rask og jevn kapping av rør, vinkeljern, rør, rør og kanaler. Makita produserer også to-trinns hammerbor med en kraftig 6 / 6.6 / 8.2 A-motor for boring gjennom harde metaller, betong, murstein og mørtel. Disse borene har en spesialdesignet clutch som hjelper borekronen å spinne samt å slå inn og ut.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

MAKITA høvler

Høvler(7 produkter)

MAKITA Slagnøkkeltilbehør

Slagnøkkel tilbehør(8 produkter)

MAKITA verktøyslipere

Verktøyslipere(1 produkt)

MAKITA elektrisk saks

Elektriske sakser(2 produkter)

MAKITA deler

Deler(24 produkter)

MAKITA trimmertilbehør

Tilbehør til trimmer(6 produkter)

MAKITA Demolition Hammer tilbehør

Riving Hammer tilbehørInkluderer 6-tommers stålgulvskraper designet for bruk med SDS Max-hammere for fjerning av fliser og lim. Har en innovativ design med konisk hode for å forhindre at bolthoder klippes av(1 produkt)

MAKITA strengtrimmere

Strengtrimmere(1 produkt)

MAKITA vinkelslipere

VinkelslipereVinkelslipere av industrikvalitet med en 6 Amp motor for å levere hastigheter opp til 11000 rpm; ideell for rettvinkleslipeoperasjoner. Kom med en sikk-sakk beskyttende lakk over armaturen for å motstå hardt industriell misbruk og tilbys i trigger-, skyve- og padlebrytertyper(14 produkter)

MAKITA slipertilbehør

Sander Tilbehør(9 produkter)

MAKITA vinkelsliper tilbehør

Tilbehør til vinkelsliperSlitesterke hjuldeksler og beskyttelser designet for å beskytte vinkelslipere mot støv, forurensninger eller skarpe skjærekanter. Utstyrt med en slangeholder for enkel ruting og en 360 graders støvavsugsport (utvalgte modeller) for å holde arbeidsområdet rent(5 produkter)

MAKITA kjede

Kjede12-tommers lange vibrasjonersagkjeder med en oljepumpe med justeringsspak for å endre spenningen på sagen og to skjærehjørner for bedre skjæreytelse.(1 produkt)

MAKITA bortilbehør

BoretilbehørInkluderer gips-neseadaptere designet for bruk med trådløse slagdrivere, slik at brukerne kan bruke verktøyet som en skrutrekker(6 produkter)

MAKITA Verktøy

verktøy(197 produkter)

MAKITA murbor

Murborebor(17 produkter)

MAKITA motorsagtilbehør

Tilbehør til motorsag(14 produkter)

MAKITA Sirkelsagblad

SirkelsagbladHårdmetallsirkelsagblad designet for bruk med Makita SH01W batteridrevet sirkelsag. Har 24 karbidtanndesign for holdbarhet og ekte kutt(14 produkter)

MAKITA koppbørster

Koppbørster(11 produkter)

MAKITA spennhylser

Spennhylser(10 produkter)

MAKITA diamantsagblad

Diamantsagblad(9 produkter)

MAKITA kverner

Die GrindersHeavy-duty rett / padlebryter-slipere som er egnet for gravering, honing, polering, sliping eller sliping av metall, plast eller tre. Drevet av en 6.6 A / 7 A motor som kan levere opptil 29000 rpm for rask fjerning av materiale(7 produkter)

MAKITA håndsager og blader

Håndsager og blader(7 produkter)

MAKITA ryggsekkstøvsugere

Ryggsekkstøvsugere(5 produkter)

MAKITA Sirkelsag tilbehør

Sirkelsagtilbehør(5 produkter)

MAKITA hekksakser

Hedge Trimmers(5 produkter)

Om Makita

Makita er en ledende leverandør av profesjonelle elektroverktøy og relatert tilbehør i mer enn 100 år. Makita Tools-katalogen inkluderer OSHA-klageslipere, slipemaskiner, hammere, skrutrekkere, skiftenøkler, sager, kraftkuttere, betongvibratorer, skjøter, bor og strengtrimmere. De kraftige skjærekappesagene i metall fra Makita drives av en 15 A-motor som er i stand til å levere 1700 rpm hastighet og har et blad med karbidspiss designet for å lette rask og jevn kapping av rør, vinkeljern, rør, rør og kanaler. Makita produserer også to-trinns hammerbor med en kraftig 6 / 6.6 / 8.2 A-motor for boring gjennom harde metaller, betong, murstein og mørtel. Disse borene har en spesialdesignet clutch som hjelper borekronen å spinne samt å slå inn og ut.