Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 0370-20 rettvinklet bor 3/8 tommer 1300 o/min 3.5 A | AB4EQD 1XHH9

MILWAUKEE 0370-20 rettvinklet bor 3/8 tommer 1300 rpm 3.5 A

På lager
Vare: AB4EQD Modell: 0370-20Kryssreferanse: 1XHH9
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
2 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelbor
amps3.5
Forsterker @ 120V3.5
LagreneBall og rulle
Chuck størrelse3 / 8 "
Ledningslengde8ft.
Ledningstype2 leder, 8 fot
HåndteringsstilRett
HåndtakstypePalm grep
Ingen belastning RPM0 til 1300
vendbarJa
ReverseringJa
Spindelstørrelse1 / 2-20 In.
Bytte omPadleåre
Bytt TypePadleåre
Verktøylengde11 "
Verktøyvekt3.9 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1195
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8467210010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Borehastighet (RPM) (0 til 1300)
    • Reduksjon av utstyr (dobbelt)

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeampsForsterker @ 120VVerktøylengdeVerktøyvektSpenningChuck størrelseLedningslengdePris
MILWAUKEE 1675-6 rettvinklet bor 1/2 tomme 300/1200 rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Avtrekker7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.5 528 NOK
MILWAUKEE 3107-6 rettvinklet bor 1/2 tomme 355/750 o/min | AF2XZR 6Z338 3107-6Avtrekker7.07.0 A16.25 "10.3 lb.120 VAC1 / 2 "8ft.5 282 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 0370-20 rettvinklet bor 3/8 tommer 1300 rpm 3.5 A
2 192 NOK / enhet