MILWAUKEE 3107-6 rettvinklet bor 1/2 tomme 355/750 o/min | AF2XZR 6Z338

MILWAUKEE 3107-6 rettvinklet bor 1/2 tomme 355/750 rpm

På lager
Vare: AF2XZR Modell: 3107-6Kryssreferanse: 6Z338

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 322 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett vinkelbor
amps7.0
Forsterker @ 120V7.0 A
LagreneBall og rulle
Chuck størrelse1 / 2 "
Ledningslengde8ft.
Ledningstype3 dirigent, Quik-Lok, 8 fot
HåndteringsstilD-håndtak
HåndtakstypeD
Ingen belastning RPM0 til 355/0 til 750
vendbarJa
ReverseringJa
Spindelstørrelse1 / 2-20 In.
Bytte omAvtrekker
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde16.25 "
Verktøyvekt10.3 lb.
Spenning120 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.0425
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8467210010
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Borehastighet (RPM) (0-355 / 0-750)
    • Reduksjon av utstyr (firdobbelt)

Produktvarianter

ProduktModellBytt TypeampsForsterker @ 120VVerktøylengdeVerktøyvektSpenningChuck størrelseLedningslengdePris
MILWAUKEE 0370-20 rettvinklet bor 3/8 tommer 1300 o/min 3.5 A | AB4EQD 1XHH9 0370-20Padleåre3.53.511 "3.9 lb.120 VAC3 / 8 "8ft.2 192 NOK
MILWAUKEE 1675-6 rettvinklet bor 1/2 tomme 300/1200 rpm | AF2XYA 6Z041 1675-6Avtrekker7.5A-6.5 "11.5 lbs.120V AC1 / 2 "8 ft.5 559 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 3107-6 rettvinklet bor 1/2 tomme 355/750 rpm
5 322 NOK / enhet