Deler vaskepumpe

filtre

Little Giant parts vaskepumper er designet for å sirkulere uoppvarmet Stoddard-løsningsmiddel, deodoriserte parafiner og andre UL-listede løsninger. Disse pumpene kan håndtere ulike typer rusk og...Les mer

A.R. NORTH AMERICA -

Trykkstempelpumpe, remdrev, 12 Gpm Maks. Strømningshastighet, nikkelbelagt messing

ModellSakPris (eks. mva)
RTX50CN8VPA41 680 NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Trykkstempelpumpe, remdrev, 17 Gpm Maks. Strømningshastighet, nikkelbelagt messing

ModellSakPris (eks. mva)
RTX70CN8VPB42 136 NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Trykkstempelpumpe, remdrev, 24 Gpm Maks. Strømningshastighet, nikkelbelagt messing

ModellSakPris (eks. mva)
RTX100CN8VPC42 137 NOK
SHURFLO -

Membranpumpe, luft, 60 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
166-200-36CU2QVF3 029 NOK
SHURFLO -

Membranpumpe, luft, 60 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
166-200-57CU2QVG2 552 NOK
SHURFLO -

Membranpumpe, luft, 60 PSI

ModellSakPris (eks. mva)
166-200-56CU2QVH2 429 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 160 cc, Honda Motor

ModellSakPris (eks. mva)
90261105BP7NEJ28 096 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 270 cc, 6 liter, Honda Motor

ModellSakPris (eks. mva)
90261108BP7NEK43 291 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 1/30 Hk, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
554220101BQ6LWH2 156 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Delvis spylepumpe, nedsenkbar, 230V, 1/150 HK

ModellSakPris (eks. mva)
501038CJ6UGZ3 015 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 160 cc, 0.8 liter, Honda Motor

ModellSakPris (eks. mva)
90281005BP7NEP53 666 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 2-tommers ventilasjon X 3-tommers utladning, sklisikkerhet

ModellSakPris (eks. mva)
513244BR7KCC3 181 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 1/200 hk, 115V, 60 Hz, ledning 10 fot lengde

ModellSakPris (eks. mva)
500386BR9MAM1 699 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 160 cc, 1.3 liter, Honda Motor

ModellSakPris (eks. mva)
90281009BP7NEV90 039 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)
511251BQ4HQP3 525 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Nedsenkbare deler vaskepumpe, 115V, 170 GPH

ModellSakPris (eks. mva)
518020CV8PHG-
RFQ

Deler vaskepumpe

Lille kjempe deler vaskepumper brukes til å sirkulere uoppvarmede Stoddard-løsemidler, deodorisert parafin og andre UL-listede rengjøringsløsninger for deler. Disse vaskepumper er innkapslet i epoxy for å gi effektiv elektrisk isolasjon, motstandsdyktighet mot kjemikalier / løsemidler og høy styrke. De kommer videre med en mekanisk akseltetning av fluorelastomer (FKM) for ekstra kjemisk motstand og en positiv avstengning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er den maksimale strømningshastigheten til Little Giant parts vaskepumper?

Disse pumpene leverer en maksimal strømningshastighet på 300 liter per time.

Hva er hensikten med hermetisk forseglede motorer i disse nedsenkbare pumpene?

Little Giants nedsenkbare pumper er utformet med hermetisk forseglede motorer som er helt lukket for å hindre vann i å komme inn og skade motoren.

Hvordan vedlikeholde delene vaskepumper?

  • Koble pumpen fra strømkilden før du prøver å reparere eller fjerne noen komponent.
  • Rengjør pumpedelene regelmessig for å sikre maksimal effektivitet og forlenget levetid.
  • Inspiser for korrosjon eller rusk på impellerne. Hvis tilstede, bruk en børste og penetrerende olje for å skrape lett av overflaten.
  • Kontroller pumpehjulet ved å dreie det for hånd for å sikre at det beveger seg fritt. Rådfør deg med en tekniker hvis den ikke dreier eller hvis pumpen utløser strømbryteren, eller hvis den ikke fungerer selv etter rengjøring
  • Hvis den snur seg med litt fastkjøring, bytt ut spiralen og installer den på nytt i delevaskeren.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?