Øyebolter

filtre

Øyebolter er ideelle for vertikale løfteapplikasjoner og binding av tau og kabler ved å feste dem godt til en solid struktur og forankre / mate tauene / kablene gjennom...Les mer

APPROVED VENDOR -

Drop Smidd stål Eyebolt, Vanlig finish

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
AM16000.420.000180mm147mm210mm42mm63mm85mm67mm63mm3 024NOK
BM16000.480.000190mm168mm236mm48mm68mm100mm78mm68mm2 999NOK
BM16000.640.0001110mm208mm298mm64mm90mm120mm98mm90mm6 243NOK
APPROVED VENDOR -

Ståløyle, sinkfinish

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1ZU4820mm36mm49mm6mm13mm20mm13mmM6 x 1278NOK
B1ZU5020mm36mm49mm8mm13mm20mm13mmM8 x 1.25277NOK
B1ZU5225mm45mm62mm10mm17mm25mm17mmM10 x 1.5357NOK
B1ZU5430mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm20.5mmM12 x 1.75316NOK
B1ZU5635mm63mm90mm16mm27mm35mm27mmM16 x 2452NOK
B1ZU5840mm72mm102mm20mm30mm40mm30mmM20 x 2.5252NOK
B1ZU6050mm90mm126mm24mm36mm50mm36mmM24 x 3552NOK
B1ZU6260mm108mm153mm30mm45mm65mm45mmM30 x 3.51 078NOK
B1ZU6470mm126mm180mm36mm54mm75mm54mmM36 x 41 717NOK
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A35Z5031"2"4"1 / 2 "2"1.625 "1 / 2-132200 kg127NOK
A35Z4631"2"6.5 "1 / 2 "4.5 "3"1 / 2-132200 kg139NOK
A35Z4761"2"12 "1 / 2 "10 "4"1 / 2-132200 kg226NOK
A35Z4751"2"10 "1 / 2 "8"4"1 / 2-132200 kg213NOK
A35Z4641"2"4.5 "1 / 2 "3.25 "2"1 / 2-132200 kg109NOK
A35Z4671"2"14 "1 / 2 "12 "4"1 / 2-132200 kg258NOK
A35Z4611"2"8"1 / 2 "6"3"1 / 2-132200 kg146NOK
A35Z4591 / 2 "1"5"1 / 4 "4"2"1 / 4-20500 kg362NOK
A35Z4571 / 2 "1"3"1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20500 kg87NOK
A35Z4771 / 2 "1"4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-20500 kg88NOK
A35Z4931 / 2 "1"7"1 / 4 "6"3"1 / 4-20500 kg107NOK
A35Z4423 / 4 "1.5 "6"3 / 8 "4.5 "3"3 / 8-161200 kg121NOK
A35Z4743 / 4 "1.5 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-161200 kg131NOK
A35Z4473 / 4 "1.5 "7.5 "3 / 8 "6"3"3 / 8-161200 kg-
RFQ
A35Z4893 / 4 "1.5 "4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-161200 kg108NOK
A35Z4963 / 4 "1.5 "9.5 "3 / 8 "8"4"3 / 8-161200 kg333NOK
A35Z4403 / 4 "1.5 "4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-161200 kg112NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Forged Carbon Steel Eyebolt, sinkbelagt overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A35Z4691"1-11 / 16 "med skulder4.34 "til 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"131NOK
B35Z4581"1-11 / 16 "med skulder3.09 "til 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"37NOK
C35Z4811"1-11 / 16 "uten skulder4.06 "til 4.44"3 / 8 "2.5 "--88NOK
C35Z5271"1-11 / 16 "uten skulder4.56 "til 4.94"3 / 8 "3"--73NOK
A35Z5111"1-11 / 16 "med skulder4.84 "til 5.22"3 / 8 "3"0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"94NOK
D35Z5381-11 / 16 "3.25 "med skulder5.755 "til 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 til 1.44 "0.31 "til 0.38"293NOK
E35Z5321-13 / 16 "3-9 / 16 "med skulder6.44 "til 6.88"1"2.5 "1.50 til 1.62 "0.38 "til 0.44"529NOK
C35Z5621.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.69 "til 6.06"3 / 4 "3"--276NOK
A35Z5151.5 "2-13 / 16 "med skulder5.06 "til 5.5"3 / 4 "2"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"165NOK
A35Z5281.5 "2-13 / 16 "med skulder6.06 "til 6.5"3 / 4 "3"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"299NOK
A35Z5551.5 "2-13 / 16 "med skulder5.56 "til 6"3 / 4 "2.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"356NOK
C35Z5131.187 "2-1 / 16 "uten skulder4.5 "til 4.88"1 / 2 "2.5 "--104NOK
A35Z5021.187 "2-1 / 16 "med skulder4.81 "til 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"141NOK
C35Z4901.187 "2-1 / 16 "uten skulder5 "til 5.38"1 / 2 "3"--124NOK
B35Z4721.187 "2-1 / 16 "med skulder3.81 "til 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"130NOK
A35Z4991.187 "2-1 / 16 "med skulder5.31 "til 5.69"1 / 2 "3"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"154NOK
C35Z4911.187 "2-1 / 16 "uten skulder3.5 "til 3.88"1 / 2 "1.5 "--68NOK
A35Z5161.375 "2.5 "med skulder5.31 "til 5.69"5 / 8 "2.5 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"262NOK
A35Z5171.375 "2.5 "med skulder5.81 "til 6.19"5 / 8 "3"1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"250NOK
C35Z4831.375 "2.5 "uten skulder5.44 "til 5.81"5 / 8 "3"--305NOK
A35Z5061.375 "2.5 "med skulder4.56 "til 4.94"5 / 8 "1.75 "1.00 til 1.06 "0.25 "til 0.31"144NOK
B35Z4453 / 4 "1.187 "med skulder2.22 "til 2.53"1 / 4 "1"0.50 til 0.56 "0.12 "til 0.19"57NOK
C35Z4513 / 4 "1.187 "uten skulder2.06 "til 2.38"1 / 4 "1"--25NOK
B35Z4627 / 8 "1.437 "med skulder2.66 "til 2.97"5 / 16 "1.125 "0.56 til 0.62 "0.12 "til 0.19"73NOK
APPROVED VENDOR -

Drop smidd karbonstål øyebolt, vanlig overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.SkulderlengdePris (eks. mva)
A35Z4881"1-11 / 16 "med skulder4.84 "til 5.22"3 / 8 "3"0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"342NOK
A35Z4441"1-11 / 16 "med skulder3.09 "til 3.47"3 / 8 "1.25 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"60NOK
B35Z4601"1-11 / 16 "uten skulder4.56 "til 4.94"3 / 8 "3"--149NOK
A35Z4521"1-11 / 16 "med skulder2.47 "til 2.85"3 / 8 "5 / 8 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"40NOK
B35Z4531"1-11 / 16 "uten skulder4.06 "til 4.44"3 / 8 "2.5 "--247NOK
B35Z4481"1.625 "uten skulder2.81 "til 3.19"3 / 8 "1.25 "--55NOK
A35Z4501"1-11 / 16 "med skulder2.59 "til 2.97"3 / 8 "3 / 4 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"58NOK
A35Z4711"1-11 / 16 "med skulder4.34 "til 4.72"3 / 8 "2.5 "0.62 til 0.69 "0.12 "til 0.19"61NOK
C35Z4821-3 / 32 "1-27 / 32 "med skulder3.41 "til 3.78"7 / 16 "1.375 "0.75 til 0.81 "0.19 "til 0.25"93NOK
D35Z5251-11 / 16 "3.25 "med skulder5.755 "til 6.19"7 / 8 "2.25 "1.31 til 1.44 "0.31 "til 0.38"296NOK
E35Z5011-13 / 16 "3-9 / 16 "med skulder6.44 "til 6.88"1"2.5 "1.50 til 1.62 "0.38 "til 0.44"478NOK
B35Z4841.5 "2-13 / 16 "uten skulder4.69 "til 5.06"3 / 4 "2"--263NOK
D35Z5191.5 "2-13 / 16 "med skulder6.06 "til 6.5"3 / 4 "3"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"333NOK
C35Z5181.5 "2-13 / 16 "med skulder4.56 "til 5"3 / 4 "1.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"259NOK
D35Z4921.5 "2-13 / 16 "med skulder5.06 "til 5.5"3 / 4 "2"1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"245NOK
B35Z5461.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.69 "til 6.06"3 / 4 "3"--337NOK
F35Z5091.5 "2-13 / 16 "uten skulder5.19 "til 5.56"3 / 4 "2.5 "--356NOK
D35Z5311.5 "2-13 / 16 "med skulder5.56 "til 6"3 / 4 "2.5 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"302NOK
C35Z5241.5 "2-13 / 16 "med skulder4.31 "til 4.75"3 / 4 "1.25 "1.12 til 1.25 "0.25 "til 0.31"221NOK
C35Z4861.187 "2-1 / 16 "med skulder3.81 "til 4.19"1 / 2 "1.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"127NOK
B35Z4661.187 "2-1 / 16 "uten skulder3.5 "til 3.88"1 / 2 "1.5 "--84NOK
G35Z4971.187 "2-1 / 16 "med skulder5.31 "til 5.69"1 / 2 "3"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"213NOK
B35Z4681.187 "2-1 / 16 "uten skulder4.5 "til 4.88"1 / 2 "2.5 "--220NOK
C35Z4801.187 "2-1 / 16 "med skulder4.81 "til 5.19"1 / 2 "2.5 "0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"155NOK
C35Z4731.187 "2-1 / 16 "med skulder3.31 "til 3.69"1 / 2 "1"0.88 til 0.94 "0.19 "til 0.25"63NOK
APPROVED VENDOR -

Øyebolt med lav karbonstål, forzinket overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A35Z5601"1.875 "Vendt ledning4"1 / 2 "2"1.5 "1 / 2-1369NOK
A35Z4431"1.875 "Vendt ledning6"1 / 2 "4"2.5 "1 / 2-1371NOK
B35Z4391"1.875 "Vendt ledning8"1 / 2 "6"4"1 / 2-1343NOK
A35Z5441 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning5"1 / 4 "4"2.5 "1 / 4-2039NOK
C35Z5501 / 2 "15 / 16 "Åpne Wire3"1 / 4 "2"1 15 / 16 "1 / 4-2075NOK
D35Z4871 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning2"1 / 4 "1"7 / 8 "1 / 4-2055NOK
D35Z5081 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning3"1 / 4 "2"1.25 "1 / 4-2059NOK
D35Z5231 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning2.5 "1 / 4 "1.5 "1.25 "1 / 4-2069NOK
A35Z5511 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning6"1 / 4 "5"3"1 / 4-20102NOK
A35Z5341 / 2 "15 / 16 "Vendt ledning4"1 / 4 "3"1.5 "1 / 4-2045NOK
A35Z5433 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning3.5 "3 / 8 "2"1.25 "3 / 8-16171NOK
A35Z5563 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning4.5 "3 / 8 "3"1.5 "3 / 8-16151NOK
D35Z5143 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning2.5 "3 / 8 "1"7 / 8 "3 / 8-16114NOK
B35Z5613 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning7.5 "3 / 8 "6"3.75 "3 / 8-16230NOK
A35Z5593 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning5.5 "3 / 8 "4"2.5 "3 / 8-16158NOK
A35Z5293 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning4"3 / 8 "2.5 "1.5 "3 / 8-16147NOK
A35Z5353 / 4 "1-13 / 32 "Vendt ledning6.5 "3 / 8 "5"3"3 / 8-16211NOK
A35Z5535 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning5.125 "5 / 16 "4"2.5 "5 / 16-18144NOK
A35Z5495 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning4.125 "5 / 16 "3"1.5 "5 / 16-18102NOK
D35Z5305 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning3.125 "5 / 16 "2"1.25 "5 / 16-18121NOK
D35Z4545 / 8 "1-11 / 64 "Vendt ledning2.125 "5 / 16 "1"7 / 8 "5 / 16-1877NOK
E35Z4555 / 8 "1-33 / 64 "Vendt ledning12 13 / 16 "1 / 2 "11.187 "2.5 "1 / 2-1360NOK
CHICAGO HARDWARE -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishMaterialeTotal lengdeShank Dia.SkaftlengdePris (eks. mva)
A142151"1-21 / 32 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål2 29 / 32 "-1.25 "250NOK
B115911"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål4"1 / 2 "2"54NOK
C072151"1.875 "Vendt ledningsinkStål6"1 / 2 "4"27NOK
D074601"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål4"1 / 2 "2"-
RFQ
E082621"2"Smidd uten skulderPlainRustfritt stål5.25 "-3.25 "-
RFQ
D074701"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål8"1 / 2 "6"-
RFQ
C072101"1.875 "Vendt ledningsinkStål4"1 / 2 "2"-
RFQ
B116011"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål6"1 / 2 "4"68NOK
F260561"1-21 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.25 "3 / 8 "1.25 "3 959NOK
F128451"1-21 / 32 "Løft med skulderPlainStål3.25 "3 / 8 "1.25 "-
RFQ
G072201"1.875 "Vendt ledningsinkStål8"1 / 2 "6"31NOK
H120451"1.875 "Vendt ledningSvart oksidStål8"1 / 2 "6"73NOK
D074651"1.875 "Vendt ledningPlainRustfritt stål6"1 / 2 "4"138NOK
I260591-3 / 32 "1-27 / 32 "Løft med skuldersinkStål3.625 "7 / 16 "1.375 "-
RFQ
F129051-9 / 32 "2-9 / 32 "Løft med skulderPlainStål4.5 "9 / 16 "1.625 "-
RFQ
J129681-11 / 16 "3.25 "Løft med skulderPlainStål6"7 / 8 "2.25 "2 942NOK
F129881-13 / 16 "3-9 / 16 "Løft med skulderPlainStål7"1"2.5 "3 869NOK
F129481.5 "2-13 / 16 "Løft med skulderPlainStål5.25 "3 / 4 "2"-
RFQ
FSP203711.5 "2-13 / 16 "Løft med skuldersinkStål5 9 / 16 "3 / 4 "2.5 "7 126NOK
K142301.5 "2-13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål4 13 / 16 "-2"1 436NOK
L086821.25 "2-5 / 16 "Smidd med skulderPlainRustfritt stål7.25 "-4.5 "-
RFQ
E118511.25 "2-5 / 16 "Smidd uten skulderPlainRustfritt stål6 13 / 16 "-4.5 "-
RFQ
M115241.187 "2-1 / 16 "Blank med skulderPlainRustfritt stål3.156 "1 / 2 "3 / 4 "743NOK
F128851.187 "2-1 / 16 "Løft med skulderPlainStål4"1 / 2 "1.5 "827NOK
NSP231341.187 "2-1 / 16 "Blank uten skulderPlainRustfritt stål2 13 / 16 "1 / 2 "3 / 4 "743NOK
SUPER-STRUT -

Øyebolt

StilModellFinishLengdeStørrelse
AE157-3/8X8BSvart8"3 / 8 "
RFQ
AE157-5/8X12BSvart12 "5 / 8 "
RFQ
AE157-1/2X36BSvart36 "1 / 2 "
RFQ
AE157-1/2X8EGElektrogalvanisert8"1 / 2 "
RFQ
APPROVED VENDOR -

A2 Øyebolt i rustfritt stål, Vanlig overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
A35Z47820mm36mm49mm8mm13mm20mm6mm13mm81NOK
B35Z47930mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm10mm20.5mm473NOK
APPROVED VENDOR -

Ståløyebolt, forzinket overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A35Z5331 / 2 "15 / 16 "3 11 / 16 "1 / 4 "2.75 "2"1 / 4 "58NOK
B35Z5581 / 2 "15 / 16 "4.875 "1 / 4 "4"2"1 / 4 "72NOK
B35Z5373 / 4 "1-13 / 32 "7 5 / 16 "3 / 8 "6"2.5 "3 / 8 "254NOK
A35Z5413 / 4 "1-13 / 32 "4.375 "3 / 8 "3"2.5 "3 / 8 "193NOK
A35Z5575 / 8 "1-11 / 64 "3.875 "5 / 16 "2.75 "2"5 / 16 "105NOK
APPROVED VENDOR -

Drop Forged Steel Eyebolt, sinkbelagt overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.Skulderlengdetråd LengdePris (eks. mva)
A35Z54220mm36mm49mm8mm13mm20mm6mm13mm100NOK
A35Z55225mm45mm62mm10mm17mm25mm8mm17mm174NOK
A35Z52130mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm10mm20.5mm157NOK
A35Z54735mm63mm90mm16mm27mm35mm12mm27mm209NOK
B35Z50540mm72mm102mm20mm30mm40mm14mm30mm197NOK
B35Z51250mm90mm126mm24mm36mm50mm18mm36mm407NOK
B35Z50760mm108mm153mm30mm45mm65mm22mm45mm620NOK
B35Z49870mm126mm180mm36mm54mm75mm26mm54mm880NOK
APPROVED VENDOR -

Øyebolt i stål, svart oksidfinish

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ÅpningsstørrelseTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AZ00473 / 4 "1.5 "3 / 4 "5.25 "1"3 15 / 16 "1"3 / 4-101 135NOK
BZ00433 / 8 "1"3 / 8 "4.5 "3 / 4 "3 11 / 16 "1"1 / 2-13500NOK
CZ00423 / 8 "1"3 / 8 "4.25 "3 / 4 "3.437 "1"1 / 2-13560NOK
DZ00413 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "3.375 "5 / 8 "2 13 / 16 "1"3 / 8-16455NOK
EZ00403 / 16 "1 / 2 "3 / 16 "2.25 "3 / 8 "1 13 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20355NOK
BZ00445 / 8 "1.25 "5 / 8 "5.125 "7 / 8 "4 1 / 16 "1"5 / 8-11826NOK
BZ00465 / 8 "1.25 "5 / 8 "6.625 "7 / 8 "5 9 / 16 "1"5 / 8-111 015NOK
APPROVED VENDOR -

A2 øyebolt i rustfritt stål, vanlig overflate

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.SkaftlengdeSkulder Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A1ZU6825mm45mm62mm10mm17mm25mm17mmM10 x 1.5400NOK
B1ZU7030mm54mm74.5mm12mm20.5mm30mm20.5mmM12 x 1.75448NOK
C1ZU7235mm63mm90mm16mm27mm35mm27mmM16 x 2817NOK
D1ZU7440mm72mm102mm20mm30mm40mm30mmM20 x 2.51 004NOK
StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A5LAE01 / 2 "1-1 / 16 "4.375 "5 / 16 "3"2"5 / 16-18149NOK
A5LAE11 / 2 "1-1 / 16 "5 1 / 3 "5 / 16 "4"2"5 / 16-18174NOK
A5LAE31 / 2 "1-1 / 16 "7.375 "5 / 16 "6"2"5 / 16-18185NOK
A5LAE21 / 2 "1-1 / 16 "6.375 "5 / 16 "5"2"5 / 16-18187NOK
A5LAD313 / 32 "23 / 32 "3"3 / 16 "2"1.5 "10-24109NOK
A5LAD413 / 32 "23 / 32 "4"3 / 16 "3"2"10-24108NOK
A5LAD615 / 32 "29 / 32 "4.25 "1 / 4 "3"2"1 / 4-20141NOK
A5LAD715 / 32 "29 / 32 "5.187 "1 / 4 "4"2"1 / 4-20127NOK
A5LAD815 / 32 "29 / 32 "6 5 / 16 "1 / 4 "5"2"1 / 4-20139NOK
A5LAD915 / 32 "29 / 32 "7"1 / 4 "6"2"1 / 4-20132NOK
A5LAD515 / 32 "29 / 32 "3.187 "1 / 4 "2"1.5 "1 / 4-20113NOK
A5LAE721 / 32 "1-11 / 32 "7.625 "3 / 8 "6"2"3 / 8-16206NOK
A5LAE521 / 32 "1-11 / 32 "5.5 "3 / 8 "4"2"3 / 8-16235NOK
A5LAE421 / 32 "1-11 / 32 "4.5 "3 / 8 "3"2"3 / 8-16222NOK
A5LAE621 / 32 "1-11 / 32 "6.625 "3 / 8 "5"2"3 / 8-16242NOK
StilModell
A1301810680
RFQ
A1301810676
RFQ
KEN FORGING -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishMaterialeMin. StrekkstyrkeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AN2028-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-15.39 "3 / 4 "1 216NOK
BK2028-2-1/2-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI5.89 "3 / 4 "904NOK
CN2028-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-9.39 "3 / 4 "1 086NOK
DK2008-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI5.06 "3 / 4 "674NOK
EK2028-3-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI6.39 "3 / 4 "973NOK
FK2028-A-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderGalvanisertStål65,000 PSI4.89 "3 / 4 "324NOK
GK2008-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainStål65,000 PSI8.95 "3 / 4 "327NOK
HN2008-316SS-121 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-14.81 "3 / 4 "1 291NOK
IN2008-316SS-61 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-8.81 "3 / 4 "1 071NOK
JK2028-41 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainStål65,000 PSI3.4 "3 / 4 "328NOK
KK2008-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderGalvanisertStål65,000 PSI5.06 "3 / 4 "285NOK
LK2028-4-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI7.39 "3 / 4 "1 068NOK
FK2028-HDG1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderGalvanisertStål65,000 PSI5.5 "3 / 4 "307NOK
MK2008-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft uten skulderPlainStål95,000 PSI5.06 "3 / 4 "837NOK
NK2028-61 1 / 2 "1 1 / 2 "Løft med skulderPlainStål65,000 PSI9.39 "3 / 4 "341NOK
OK2028-LT1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainStål95,000 PSI5.5 "3 / 4 "863NOK
PK2028-SS1 1 / 2 "2 13 / 16 "Løft med skulderPlainRustfritt stål75,000 PSI5.5 "3 / 4 "693NOK
QN2009-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-9.53 "7 / 8 "1 090NOK
RN2029-316SS-61 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-10.06 "7 / 8 "1 209NOK
SN2029-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-16.06 "7 / 8 "1 536NOK
TN2009-316SS-121 3 / 4 "3 1 / 2 "Løft uten skulderPlainRustfritt stål-15.53 "7 / 8 "1 292NOK
UK2007-4-ZN1 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft uten skuldersinkStål65,000 PSI6.69 "5 / 8 "371NOK
NK2027-61 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft med skulderPlainStål65,000 PSI9.06 "5 / 8 "281NOK
FK2027-HDG1 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft med skulderGalvanisertStål65,000 PSI4.89 "5 / 8 "245NOK
VN2027-316SS-61 3 / 8 "2 1 / 2 "Løft med skulderPlainRustfritt stål-9"5 / 8 "782NOK
FABORY -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.ØyebolttypeFinishSakMaterialeTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AL16180.080.00508 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--12 194NOK
BL16180.080.00808 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--11 638NOK
CM16180.080.00908 mm18 mmuten skulderuferdigØyeboltStål90 mmM81 144NOK
DL16180.080.01208 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--10 875NOK
EL16180.080.01408 mm18.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--11 189NOK
FL16180.100.007010 mm20.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 436NOK
GL16180.100.006010 mm20.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 880NOK
HL16180.120.015012 mm25.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--6 783NOK
IL16180.160.020016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 078NOK
JL16180.160.008016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 848NOK
KL16180.160.012016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--5 809NOK
LL16180.160.016016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 266NOK
ML16180.160.006016 mm32.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 341NOK
LL16180.200.016018 mm40.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--6 567NOK
NL51940.080.000120 mm36.0 mmmed skulderPlainØyeboltRustfritt stål49.0 mm8 mm9 790NOK
OL16180.240.008022 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--13 163NOK
PL16180.240.014022 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 788NOK
QL16180.240.015022 mm45.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 440NOK
RL16180.300.020028 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--8 709NOK
SL16180.300.016028 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--9 948NOK
LL16180.300.018028 mm55.0 mm-PlainØyeboltStål med lite karbon 4.6--7 625NOK
TL16010.120.000130 mm54.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål74.5 mm12 mm2 945NOK
TL16010.200.000140 mm72.0 mmmed skuldersinkØyeboltStål102.0 mm20 mm3 198NOK
UL16000.240.000150 mm90.0 mmLøft med skulderPlainØyeboltStål126.0 mm24 mm3 527NOK
UM16000.240.000150.0mm90.0mmLøft med skulderPlainLøfte øyeboltStål126mm24.0mm1 395NOK
CROSBY -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.FinishTotal lengdeSkaftlengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A10451761 1 / 4 "2 1 / 4 "Galvanisert6.44 "4"2-115,200 kg642NOK
B99002572 1 / 4 "4 3 / 16 "Svart oksid7.2 "2 3 / 4 "1 1 / 8-7-1 530NOK
B99002803 1 / 2 "6 1 / 4 "Svart oksid10.48 "3 3 / 4 "1 3 / 4-5 "-6 410NOK
B99002984 1 / 2 "8 3 / 4 "Svart oksid14.88 "5"2 1 / 2-4-12 771NOK
B99002894"7 5 / 8 "Svart oksid12.33 "4"2-4 1 / 2 "-8 298NOK
C10450505 / 8 "1 1 / 18 "Galvanisert3.5 "2 1 / 4 "1 1 / 2-181,200 kg234NOK
BUYERS PRODUCTS -

Øyebolter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.Total lengdeSkaftlengdeTrådstørrelseArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
AB567281 1 / 2 "2 13 / 16 "0.75 "2"3 / 4-106,000 kg199NOK
AB567271 3 / 8 "2 1 / 2 "0.63 "1 3 / 4 "5 / 8-114,000 kg154NOK
AB567251 3 / 16 "2 1 / 16 "0.5 "1 1 / 2 "1 / 2-132,400 kg102NOK
AB567291 11 / 16 "3 1 / 4 "0.88 "2 1 / 4 "7 / 8-97,000 kg245NOK
AB567301 13 / 16 "3 9 / 16 "1.0 "2 1 / 4 "1-88,000 kg361NOK
AB567231"1 21 / 32 "0.38 "1 1 / 4 "3 / 8-161,400 kg80NOK
BB56734BLK2 9 / 16 "5 1 / 2 "1.5 "3 1 / 2 "Ugjenget18,000 kg677NOK
AB567213 / 4 "13 / 16 "N / A1"1 / 4-20400 kg74NOK
AB567227 / 8 "1 1 / 2 "0.31 "1 1 / 8 "5 / 16-181,000 kg77NOK
VULCAN HART -

Øyebolter

StilModellPris (eks. mva)
A00-402570-00002178NOK
RFQ
B00-719331146NOK
RFQ
A00-402570-00003155NOK
RFQ
PROTO -

Øyeboltløfter

StilModellEye Inside Dia.Øye utenfor Dia.SakTotal lengdeShank Dia.Skaftlengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AJ940221"1-11 / 16 "Øyebolt3.5 "3 / 8 "1.25 "1.25 "3 / 8-16116NOK
BJ940231-1 / 16 "1-13 / 16 "Øyebolt3.75 "7 / 16 "1.375 "1.375 "7 / 16-14111NOK
BJ940271.5 "2-13 / 16 "Øyebolt5.5 "3 / 4 "2"2"3 / 4-10281NOK
BJ940291.75 "3-9 / 16 "Øyebolt6.5 "1"2.5 "2.5 "1-8466NOK
BJ940261.375 "2-9 / 16 "Øyebolt4.75 "5 / 8 "1.75 "1.75 "5 / 8-11236NOK
BJ940251.375 "2-9 / 16 "Øyebolt4.75 "9 / 16 "1.75 "1.75 "9 / 16-12-
RFQ
CJ940281.625 "3.187 "Øyebolt5.75 "7 / 8 "2.25 "2.25 "7 / 8-9-
RFQ
BJ940302"4-1 / 16 "Øyebolt7.5 "1.125 "2.75 "2.75 "8597NOK
BJ940322.5 "5.187 "Øyebolt9.5 "1.5 "3.5 "3.5 "7-
RFQ
BJ940332.75 "6"Øyebolt10.75 "1.75 "3.75 "3.75 "62 541NOK
BJ940312.187 "4.437 "Øyebolt8.25 "1.25 "3"3"8-
RFQ
BJ940343.25 "6.875 "Øyebolt11.75 "2"4"4"2.51 889NOK
BJ940217 / 8 "1.437 "Øyebolt3"5 / 16 "1.125 "1.125 "5 / 16-18110NOK
12

Øyebolter

Øyebolter er ideelle for vertikale løfteapplikasjoner og for å binde tau og kabler ved å feste dem godt til en solid struktur og forankre / mate tauene / kablene gjennom boltens utstikkende løkke (øye). Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av øyebolter fra merker som Chicago maskinvare, Grainger, Ken Forging, Fabory og mer. Kraftige øyebolter brukes i rigging for løfting av tung last, mens mindre øyebolter brukes til å stramme vaiere og lignende ikke-bærende operasjoner. Disse øyeboltene er tilgjengelige i både metrisk og imperialistisk design.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom en øyebolt og en ringbolt?

En standard øyebolt har en enkelt smidd ring på toppen av skaftet, mens en ringbolt er utstyrt med en ekstra ring rundt den første ringen. Øyebolter kan bare ta imot krefter som er vertikalt over eller under, mens ringbolter også kan håndtere vinklede krefter.

Hvordan installere øyebolter?

  • Bestem tykkelsen på materialet som bolten skal installeres i.
  • Velg en bolt slik at den gjengede delen av øyebolten stikker ut av overflaten.
  • Hvis øyebolten har en ugjenget del inne i materialet, bruk skiver for å heve høyden på bolten slik at bare den gjengede delen er inne i materialet.
  • Installer øyebolten inne i det forhåndsborede hullet i materialet.
  • Bruk en skrutrekker som spak for å skru inn bolten eller stram den for hånd.
  • Fest en mutter hvis mulig.

Hva er noen sikkerhetstiltak ved bruk eller montering av øyebolter?

  • Bruk øyebolter med høyere arbeidsbelastningsgrense enn nødvendig.
  • Se etter tegn på slitasje eller skade på boltene.
  • Gjengene på øyeboltens skaft og tappet hull skal være rene.
  • Ikke slip eller kutt øyebolten, da det vil skade den indre styrken til bolten.
  • Belastninger skal påføres på øyeaksen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?