Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KEN FORGING N2028-316SS-6 øyebolt, 5,200 Lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/4-10 gjengestørrelse | CG8WNZ 19L205

KEN FORGING N2028-316SS-6 øyebolt, 5,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/4-10 gjengestørrelse

På lager
Vare: CG8WNZ Modell: N2028-316SS-6Kryssreferanse: 19L205
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
1 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.1 1 / 2 "
Øye utenfor Dia.2 13 / 16 "
ØyebolttypeLøft med skulder
FinishPlain
MaterialeRustfritt stål
Total lengde9.39 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde6"
Skulder Dia.1.12 "til 1.25"
Skulderlengde0.25 "til 0.31"
System for målinginch
tråd Lengde3"
Trådstørrelse3 / 4-10
Arbeidsbelastningsgrense5,200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: (1) Sekskantmutter i rustfritt stål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KEN FORGING N2028-316SS-6 øyebolt, 5,200 lb arbeidsbelastning, rustfritt stål, 3/4-10 gjengestørrelse
1 086 NOK / enhet