EATON SV7-10-4/4P/4S-serien magnetventiler


filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
566393
1 656 NOK
RFQ
A
02-161143
828NOK
RFQ

SV7-10-4/4P/4S-serien magnetventiler

Eaton SV7-10-4/4P/4S-seriens magnetventiler er elektromekaniske enheter som brukes til å kontrollere strømmen av væsker som væsker eller gasser. De består av en magnetspole, en spolemekanisme og fire porter. Når en elektrisk strøm føres gjennom spolen, genereres et magnetisk felt som får spolemekanismen til å aktiveres. Denne bevegelsen tillater åpning/lukking av spesifikke veier (porter) inne i ventilen. De har videre en Viton-tetning mellom spolen og ventilhuset, noe som gir en tett og pålitelig tetning for å forhindre væskelekkasje når ventilen er lukket eller er i standardposisjon. Disse magnetventilene har et aluminiumshus med utmerket korrosjonsmotstand, enkel håndtering og evnen til å tåle temperaturer mellom -40 og 120 grader Celsius.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?