Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR Z0042 Øyebolt Innvendig gjenger 1 / 2-13 Stål | AB9JTK 2DLT8

APPROVED VENDOR Z0042 Øyebolt Innvendig gjenge 1/2-13 Stål

På lager
Vare: AB9JTK Modell: Z0042Kryssreferanse: 2DLT8
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
560NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØyebolt
Eye Inside Dia.3 / 8 "
Øye utenfor Dia.1"
ØyebolttypeIntern tråd
FinishSvart oksid
Lengde fra Ream Center3-3 / 4 "
MaterialeStål
Åpningsstørrelse3 / 8 "
Total lengde4.25 "
Shank Dia.3 / 4 "
Skaftlengde3.437 "
System for målinginch
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
typenIntern tråd

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7318190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR Z0042 Øyebolt Innvendig gjenge 1/2-13 Stål
560NOK / enhet