Rod slutter

filtre

Stangender fungerer som koblinger for å sikre, støtte eller opphenge laster og tillate bevegelseskontroll i industrielle maskiner og bilapplikasjoner. De opprettholder et fast kontaktpunkt mellom to...Les mer

KEN FORGING -

Stangender, bearbeidet

StilModellHull Dia.LengdeMaterialeShank Dia.TrådTrådstørrelsePris (eks. mva)
A14E-B7MACH1 1 / 2 "6"41401 1 / 2 "1-1/2-61 1 / 2-61 335NOK
A14E-MACH1 1 / 2 "6"C10351 1 / 2 "1-1/2-61 1 / 2-61 271NOK
B14E-SSMACH1 1 / 2 "6"304 rustfritt stål1 1 / 2 "1-1/2-61 1 / 2-62 041NOK
A12E-B7MACH1 1 / 4 "6"41401 1 / 4 "1-1/4-71 1 / 4-7748NOK
A12E-MACH1 1 / 4 "6"C10351 1 / 4 "1-1/4-71 1 / 4-7700NOK
C12E-SSMACH1 1 / 4 "6"304 rustfritt stål1 1 / 4 "1-1/4-71 1 / 4-71 744NOK
A10E-B7MACH1"6"41401"1-81-8418NOK
D10E-SSMACH1"6"304 rustfritt stål1"1-81-81 104NOK
A10E-MACH1"6"C10351"1-81-8348NOK
E5A-SSMACH-UNF1 / 2 "3 1 / 2 "304 rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-201 / 2-20529NOK
A5C-B7MACH1 / 2 "5"41401 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13182NOK
A5A-B7MACH-UNF1 / 2 "3 1 / 2 "41401 / 2 "1 / 2-201 / 2-20266NOK
A5A.1-B7MACH1 / 2 "2 7 / 1641401 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13166NOK
F5A.1-SSMACH1 / 2 "2 7 / 16304 rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13407NOK
G5C-SSMACH1 / 2 "5"304 rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13429NOK
A5A.1-MACH1 / 2 "2 7 / 16C10351 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13144NOK
A5A-MACH1 / 2 "3 1 / 2 "C10351 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13156NOK
A5E-MACH1 / 2 "6"C10351 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13156NOK
A5A-B7MACH1 / 2 "3 1 / 2 "41401 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13171NOK
H5A-SSMACH1 / 2 "3 1 / 2 "304 rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13418NOK
A5C-MACH1 / 2 "5"C10351 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13153NOK
A5A-MACH-UNF1 / 2 "3 1 / 2 "C10351 / 2 "1 / 2-201 / 2-20190NOK
A5E-B7MACH1 / 2 "6"41401 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13180NOK
I5E-SSMACH1 / 2 "6"304 rustfritt stål1 / 2 "1 / 2-13 "1 / 2-13444NOK
J1A-SSMACH-UNF1 / 4 "3 1 / 2 "304 rustfritt stål1 / 4 "1 / 4-281 / 4-28257NOK
CHICAGO HARDWARE -

Stangeender, blanke

StilModellLengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A180501.75 "1 / 2 "733NOK
A180302.5 "3 / 8 "720NOK
A180252.125 "3 / 8 "-
RFQ
A180153"5 / 16 "602NOK
A180053"1 / 4 "872NOK
A180353"3 / 8 "919NOK
A180753"5 / 8 "1 293NOK
A180803.5 "5 / 8 "1 382NOK
A180603.5 "1 / 2 "1 131NOK
A181003.5 "3 / 4 "1 897NOK
A180553.125 "1 / 2 "1 118NOK
A180656"1 / 2 "1 449NOK
A180106"1 / 4 "928NOK
A180206"5 / 16 "1 441NOK
A181056"3 / 4 "2 201NOK
A180856"5 / 8 "1 838NOK
A180406"3 / 8 "1 066NOK
KEN FORGING -

Stangeender, blanke

StilModellLengdeMaterialeShank Dia.Pris (eks. mva)
A2AA-B71 1 / 2 "41405 / 16 "47NOK
A1AA-B71 1 / 2 "41401 / 4 "68NOK
B1AA-SS1 1 / 2 "304 rustfritt stål1 / 4 "150NOK
C2AA-316SS1 1 / 2 "316 rustfritt stål5 / 16 "143NOK
A1AA1 1 / 2 "C10351 / 4 "54NOK
D1AA-316SS1 1 / 2 "316 rustfritt stål1 / 4 "165NOK
A2AA1 1 / 2 "C10355 / 16 "57NOK
E2AA-SS1 1 / 2 "304 rustfritt stål5 / 16 "157NOK
A2A3 1 / 2 "C10355 / 16 "57NOK
F3A-SS3 1 / 2 "304 rustfritt stål3 / 8 "215NOK
G2A-SS3 1 / 2 "304 rustfritt stål5 / 16 "200NOK
A5A3 1 / 2 "C10351 / 2 "75NOK
A7A3 1 / 2 "C10353 / 4 "119NOK
H3A-316SS3 1 / 2 "316 rustfritt stål3 / 8 "198NOK
A3A3 1 / 2 "C10353 / 8 "63NOK
A3A-B73 1 / 2 "41403 / 8 "83NOK
I1A-316SS3 1 / 2 "316 rustfritt stål1 / 4 "116NOK
A5A-B73 1 / 2 "41401 / 2 "92NOK
A6A-B73 1 / 2 "41405 / 8 "111NOK
J2A-316SS3 1 / 2 "316 rustfritt stål5 / 16 "185NOK
A5AX3 1 / 2 "C10351 / 2 "50NOK
A6A3 1 / 2 "C10355 / 8 "91NOK
A2A-B73 1 / 2 "41405 / 16 "76NOK
A1A3 1 / 2 "C10351 / 4 "55NOK
K5A-SS3 1 / 2 "304 rustfritt stål1 / 2 "300NOK
CHICAGO HARDWARE -

Rod slutter

StilModellLengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A182052"1 / 4 "3 / 4 "1 / 4-201 502NOK
A182103"5 / 16 "1.5 "5 / 16-18-
RFQ
A182153"3 / 8 "1.5 "3 / 8-16-
RFQ
A182203"3 / 8 "1.5 "3 / 8-161 743NOK
A182453.75 "1 / 2 "1.5 "1 / 2-132 139NOK
A182253.75 "3 / 8 "2"3 / 8-161 378NOK
A182504"1 / 2 "1.5 "1 / 2-13-
RFQ
A182304"3 / 8 "1.5 "3 / 8-161 780NOK
A182804.5 "3 / 4 "2"3 / 4-10-
RFQ
A182604.5 "5 / 8 "2"5 / 8-112 605NOK
A182355"3 / 8 "2.5 "3 / 8-161 264NOK
A182555"1 / 2 "2"1 / 2-13-
RFQ
A182655"5 / 8 "1.75 "5 / 8-112 605NOK
A182405"1 / 2 "1.5 "1 / 2-131 574NOK
A182706"5 / 8 "2.5 "5 / 8-11-
RFQ
A182756"3 / 4 "2.5 "3 / 4-103 019NOK
StilModellLengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A185403"1 / 4 "3 053NOK
A185573"5 / 16 "3 389NOK
A185353"3 / 8 "3 477NOK
A185856"5 / 8 "9 085NOK
A185636"3 / 8 "4 875NOK
A186056"3 / 4 "11 325NOK
A185656"1 / 2 "7 424NOK
A186156"7 / 8 "15 477NOK
A185556"1 / 4 "5 024NOK
A185606"5 / 16 "5 375NOK
BUYERS PRODUCTS -

Smidd stangend, sølv, sink

ModellSakPris (eks. mva)
B27028LMZCF2DEF476NOK

Rod slutter

Stangender fungerer som koblinger for å sikre, støtte eller suspendere laster og tillate bevegelseskontroll i industrielle maskiner og bilapplikasjoner. De opprettholder et fast kontaktpunkt mellom to deler samtidig som de tillater en viss rotasjonsfrihet i alle tre aksene. Raptor Supplies tilbyr stangender fra merker som Chicago maskinvare, kjøpers produkter og Ken Forging. De er ideelle for applikasjoner som involverer stramming, styring eller kontroll av bevegelser ved dreieledd/punkter.

Ofte Stilte Spørsmål

Overholder disse stangendene noen standarder?

Ken Forging stålstangender overholder ASTM A521, klasse CA-standarder, mens Ken Forging stangender i rustfritt stål overholder ASTM A193-B8-standardene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?