ALLEGRO SAFETY A-1500TE-serien pusteluftpumper


filtre
Farge: Grå , Nåværende tegnet: 12.4A , Driftssyklus: Kontinuerlig plikt , Høyde: 15 " , HP: 1 1/2 hk , Lengde: 27 " , Materiale: Stivt metall , Motorledningslengde: 8 ft. , Motorstrøm: 8A , Motorkapslingsdesign: Helt lukket vifte avkjølt , Fase: 1 , Trykkområde: 2 til 12 psi , Pump Airline Lengde: 100 ft. , Pumpeeksosfilter: 0.3 mikron HEPA , Temp. Område: 32 grader. til 104 grader. F , Bredde: 10 "
StilModellStrømningshastighetMotor turtallPumpetypeSpenningPris (eks. mva)
A
9832-E
0 til 18 XNUMX CFM1425 RPMOljefri, roterende vinge, direkte drevet220V AC39 938 NOK
A
9832
0 til 20 XNUMX CFM1725 RPMOljefri, roterende vinge115/230V AC38 166 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?