LEESON Konstant dreiemoment vifte og viftemotorer, trefase, TEFC 460V multihastighet, stiv base


Leeson HVAC vifte- og viftemotorer er egnet for industrielle ventilasjons-/avtrekkssystemer og sentrifugalpumper. Disse flerhastighetsmotorene har en enkelt vikling for å endre hastigheten på motoren og opprettholde et konstant dreiemoment på 460V gjennom hele motordriften.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Innhegning: TEFC , Hz: 50/60 , Isolasjonsklasse: F , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Montering: Rigid , Emballasje: B , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.0 , Type: TF , Spenning: 460 / 460
StilModellRPMMonteringutformingSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningHPkWPris (eks. mva)
A
131470.00
1800 / 900180-0012VT1 1 / 8 "184T3.8 / 3.53/1 1/22.24 / 1.1225 168 NOK
B
140445.00
1800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.8732 868 NOK
C
131471.00
1800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .7522 174 NOK

Egenskaper

  • De kommer med et helt lukket viftekjølt kabinett som sirkulerer luftstrømmen på motorviklingene gjennom en ekstern vifte (festet til motoren) for å forhindre overoppheting under kontinuerlig drift.
  • Disse motorene har stålrammer for å tilby strukturell stivhet, og deres trefasedesign lar motorer kjøre med en maksimal hastighet på 1800 rpm.
  • De har stiv montering/fotmontering for å tillate en sikker feste med utstyret og dempe overdreven støy og vibrasjoner.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan vedlikeholde en motor?

For å vedlikeholde en motor, bruk godt smurte lagre for å holde motoren i gang jevnt og effektivt.

Hva er forskjellen mellom en rotor og en stator?

Rotor er den roterende enheten til en motor, mens en stator er den stasjonære delen av den magnetiske kretsen og tilhørende viklinger.

Hva er et konstant dreiemoment?

I applikasjoner med konstant dreiemoment, når hastigheten endres, forblir belastningsmomentet konstant og hestekreftene endres lineært. Dette kan mest ses i blåsere, vifter, transportører, knusere og konstant fortrengningspumper.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?