LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRC C184T48FB63C

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definite Purpose Motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2RRC Modell: 131470.00Kryssreferanse: C184T48FB63C

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
Montering180-001
KodeG
utforming2VT
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame184T
Forsterker med full belastning3.8 / 3.5
HP3/1 1/2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW2.24 / 1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor85 / 54
RotasjonREV
RPM1800 / 900
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1 1 / 8 "
typenTF
Spenning460 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 37.35
Skipets høyde (cm)34.14
Skipets lengde (cm)46.51
Skipets bredde (cm)34.29

Produktdetaljer:

    • Peiling OPE: 6205
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6206
    • Navneskilt: 081285
    • Svinging: T8 (4-8) 9
    • GRUPP: 2
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • Eff 100%: 80 / 74

Produktvarianter

ProduktModellRPMMonteringutformingSkaft Dia.FrameForsterker med full belastningHPkWPris
LEESON 131471.00 C184T48FB64C Definitive Purpose Motor 50-60 Hertz | AJ2RRD C184T48FB64C 131471.001800 / 1800180-001B1 1 / 8 "184T2.9 / 2.92 / 11.49 / .7517 948 NOK
LEESON 140445.00 C215T48FB43C Generell motor 50-60 Hertz | AJ2RYN C215T48FB43C 140445.001800 / 1800210-001.01-1 3 / 8 "215T6.7 / 75/2 1/23.7 / 1.8726 601 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 131470.00 C184T48FB63C Definite Purpose Motor 50-60 Hertz
20 368 NOK / enhet