DAYTON Ståltau, øye og øye


filtre
Materiale: Stål , Slyngetype: Øye og øye , Temp. Område: -60 grader til 400 grader F
StilModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeTau Dia.Vertikal trekkekapasitetPris (eks. mva)
A
1DND9
2,600 lbs.960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.222NOK
A
1DNG7
2,600 lbs.960 lb.2"1 / 4 "1300 lb.161NOK
RFQ
A
1DNG8
2,600 lbs.960 lb.3ft.1 / 4 "1300 lb.252NOK
A
1DNF5
5,800 lbs.2200 lb.10ft.3 / 8 "2800 lb.484NOK
A
1DNG9
5,800 lbs.2200 lb.2"3 / 8 "2800 lb.260NOK
A
1DNF6
5,800 lbs.2200 lb.4ft.3 / 8 "2800 lb.267NOK
A
1DNH2
5,800 lbs.2200 lb.3ft.3 / 8 "2800 lb.368NOK
A
1DNE1
5,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.317NOK
A
1DNF7
5,800 lbs.2200 lb.8ft.3 / 8 "2800 lb.378NOK
A
1DNE8
10,200 lb.3800 lb.4ft.1 / 2 "5000 lb.490NOK
A
1DNE6
10,200 lbs.3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.525NOK
A
1DNE7
10,200 lbs.3800 lb.12ft.1 / 2 "5000 lb.1 113 NOK
A
1DNE2
10,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.720NOK
A
1DNH1
10,200 lbs.3800 lb.20ft.1 / 2 "5000 lb.1 212 NOK
A
1DNE3
10,200 lbs.3800 lb.8ft.1 / 2 "5000 lb.847NOK
B
1DNG1
15,600 lbs.5800 lb.4ft.5 / 8 "7800 lb.697NOK
A
1DNG2
15,600 lbs.5800 lb.6"5 / 8 "7800 lb.993NOK
A
1DNG3
15,600 lbs.5800 lb.8ft.5 / 8 "7800 lb.1 117 NOK
A
1DNF8
15,600 lbs.5800 lb.10ft.5 / 8 "7800 lb.1 327 NOK
A
1DNF9
15,600 lbs.5800 lb.12ft.5 / 8 "7800 lb.1 378 NOK
A
1DNF2
22,000 lb.8200 lb.4ft.3 / 4 "11,200 lb.1 375 NOK
A
1DNH4
22,000 lbs.8200 lb.20ft.3 / 4 "11,200 lb.1 617 NOK
A
1DNF3
22,000 lbs.8200 lb.6"3 / 4 "11,200 lb.1 494 NOK
A
1DNE9
22,000 lbs.8200 lb.10ft.3 / 4 "11,200 lb.2 016 NOK
A
1DNF1
22,000 lbs.8200 lb.12ft.3 / 4 "11,200 lb.2 126 NOK
A
1DNF4
22,000 lbs.8200 lb.8ft.3 / 4 "11,200 lb.1 536 NOK
A
1DNE4
40,000 lb.14,400 lb.10ft.1"19,600 lb.2 809 NOK
A
1DNH5
40,000 lbs.14,400 lb.20ft.1"19,600 lb.5 986 NOK
A
1DNE5
40,000 lbs.14,400 lb.12ft.1"19,600 lb.529NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?