Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1DNH1 Ståltau 20 fot | AA9KFP

DAYTON 1DNH1 Ståltau 20 fot

På lager
Vare: AA9KFP Modell: 1DNH1
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
1 346 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålslynge
Kapasitet for kurvfeste10,200 lbs.
Choker Hitch Kapasitet3800 lb.
Lengde20ft.
MaterialeStål
Tau Dia.1 / 2 "
SlyngetypeØye og øye
Temp. Område-60 grader til 400 grader F
Vertikal trekkekapasitet5000 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.356
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7312102000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeTau Dia.Vertikal trekkekapasitetPris
DAYTON 1DND9 Ståltau 4 fot | AA9KEJ 1DND92,600 lbs.960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.246NOK
DAYTON 1DNE1 Ståltau 6 fot | AA9KEK 1DNE15,800 lbs.2200 lb.6"3 / 8 "2800 lb.352NOK
DAYTON 1DNE2 Ståltau 6 fot | AA9KEL 1DNE210,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.799NOK
DAYTON 1DNE3 Ståltau 8 fot | AA9KEM 1DNE310,200 lbs.3800 lb.8ft.1 / 2 "5000 lb.940NOK
DAYTON 1DNE4 Ståltau 10 fot | AA9KEN 1DNE440,000 lb.14,400 lb.10ft.1"19,600 lb.3 117 NOK
DAYTON 1DNE5 Ståltau 12 fot | AA9KEP 1DNE540,000 lbs.14,400 lb.12ft.1"19,600 lb.5 298 NOK
DAYTON 1DNE6 Ståltau 10 fot | AA9KEQ 1DNE610,200 lbs.3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.525NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DNH1 Ståltau 20 fot
1 346 NOK / enhet