DAYTON 1DNE1 Ståltau 6 fot | AA9KEK

DAYTON 1DNE1 Sling Wire Tau 6 fot

På lager
Vare: AA9KEK Modell: 1DNE1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

352NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStålslynge
Kapasitet for kurvfeste5,800 lbs.
Choker Hitch Kapasitet2200 lb.
Lengde6"
MaterialeStål
Tau Dia.3 / 8 "
SlyngetypeØye og øye
Temp. Område-60 grader til 400 grader F
Vertikal trekkekapasitet2800 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)55.88
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode7312102000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteChoker Hitch KapasitetLengdeTau Dia.Vertikal trekkekapasitetPris
DAYTON 1DND9 Ståltau 4 fot | AA9KEJ 1DND92,600 lbs.960 lb.4ft.1 / 4 "1300 lb.246NOK
DAYTON 1DNE2 Ståltau 6 fot | AA9KEL 1DNE210,200 lbs.3800 lb.6"1 / 2 "5000 lb.799NOK
DAYTON 1DNE3 Ståltau 8 fot | AA9KEM 1DNE310,200 lbs.3800 lb.8ft.1 / 2 "5000 lb.940NOK
DAYTON 1DNE4 Ståltau 10 fot | AA9KEN 1DNE440,000 lb.14,400 lb.10ft.1"19,600 lb.3 117 NOK
DAYTON 1DNE5 Ståltau 12 fot | AA9KEP 1DNE540,000 lbs.14,400 lb.12ft.1"19,600 lb.5 298 NOK
DAYTON 1DNE6 Ståltau 10 fot | AA9KEQ 1DNE610,200 lbs.3800 lb.10ft.1 / 2 "5000 lb.525NOK
DAYTON 1DNE7 Ståltau 12 fot | AA9KER 1DNE710,200 lbs.3800 lb.12ft.1 / 2 "5000 lb.1 233 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DNE1 Sling Wire Tau 6 fot
352NOK / enhet