TITAN HD Dual Motor Run kondensator


filtre
Tilfellet Materiale: Aluminum , Dekselmateriale: Stål , Hz: 50/60 , Total dybde: 1-55 / 64 " , Temp. Område: -40 grader til 70 grader C , Terminal Type: 1/4 "Mannlig hurtigkobling , Spenning: 440 VAC
StilModellDiameterTotal høydeSamlet breddeFormPris (eks. mva)
A
POCFD805A
-5.25 "3 35 / 64 "Oval802NOK
A
POCFD305A
-3 13 / 32 "2.75 "Oval442NOK
A
POCFD405A
-4 13 / 32 "2.75 "Oval451NOK
A
POCFD355A
-3 13 / 32 "2.75 "Oval442NOK
A
POCFD455A
-4 13 / 32 "2.75 "Oval466NOK
A
POCFD255A
-3 13 / 32 "2.75 "Oval356NOK
B
PRCFD303A
2"4 11 / 32 "2"Rund350NOK
B
PRCFD305A
2"4 11 / 32 "2"Rund306NOK
B
PRCFD205A
2"3 13 / 32 "2"Rund496NOK
B
PRCFD2575A
2"4 11 / 32 "2"Rund308NOK
B
PRCFD3075A
2"4 11 / 32 "2"Rund323NOK
B
PRCFD353A
2"4 11 / 32 "2"Rund317NOK
B
PRCFD255A
2"4 11 / 32 "2"Rund278NOK
B
PRCFD453A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund423NOK
B
PRCFD5075A
2.5 "5.25 "2"Rund424NOK
B
PRCFD505A
2.5 "5.25 "2"Rund409NOK
B
PRCFD6075A
2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund457NOK
B
PRCFD405A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund368NOK
B
PRCFD355A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund315NOK
B
PRCFD805A
2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund831NOK
B
PRCFD7075A
2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund700NOK
B
PRCFD5575A
2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund448NOK
B
PRCFD7010A
2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund747NOK
B
PRCFD4575A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund371NOK
B
PRCFD8010A
2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund948NOK
B
PRCFD705A
2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund694NOK
B
PRCFD605A
2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund418NOK
B
PRCFD455A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund391NOK
B
PRCFD4075A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund379NOK
B
PRCFD6010A
2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund466NOK
B
PRCFD555A
2.5 "3 13 / 32 "2.5 "Rund388NOK
B
PRCFD403A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund350NOK
B
PRCFD3575A
2.5 "4 11 / 32 "2"Rund350NOK
B
PRCFD8075A
2.5 "4 13 / 32 "2.5 "Rund855NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?