DAYTON 2RYV1 Unit Heater Naturgass/lp 60750 Btuh 30w | AC3EVQ

DAYTON 2RYV1 Unit Heater Naturgass/lp 60750 Btuh 30w

På lager
Vare: AC3EVQ Modell: 2RYV1

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 666 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparat for gass
Luftstrøm920 cfm
Lufttemp. Stige60 Grader F
BtuH-inngang75,000
BtuH-utgang60,750
Brennerluftinntakstørrelse4"
Dybde26.187 "
KjøretypeDirekte
ViftetypePropeller
Røykrør Dia.4"
Forsterker med full belastning4.1
Gassforbindelse1 / 2 "
Gass TypeNG / LP
Høyde15.875 "
Hz60
TenningssystemetDirekte gnist
Innendørs luftutladningshøyde15-7 / 8 "
Innendørs luftutladningsbredde30 "
Installasjonshøyde8 ft.
OC-monteringJusterbar
Primær materiale til varmeveksler20 ga. Aluminisert stål
VentPower
Spenning120
Bredde30 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.3
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)83.82
HS kode7322900015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftstrømBtuH-utgangDybdeForsterker med full belastningHøydePris
DAYTON 2RYU7 Unit Heater Naturgass/lp 24300 Btuh 30w | AC3EVM 2RYU7370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "17 260 NOK
DAYTON 2RYU8 Unit Heater Naturgass/lp 36450 Btuh 30w | AC3EVN 2RYU8550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "17 876 NOK
DAYTON 2RYU9 Unit Heater Naturgass/lp 48800 Btuh 30w | AC3EVP 2RYU9740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "18 995 NOK
DAYTON 2RYV2 Unit Heater Naturgass/lp 72900 Btuh 30w | AC3EVR 2RYV21100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "22 169 NOK
DAYTON 2RYV3 Unit Heater Naturgass/lp 85050 Btuh 30w | AC3EVT 2RYV31300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "21 850 NOK
DAYTON 2RYV4 Unit Heater Naturgass/lp 97200 Btuh 30w | AC3EVU 2RYV41475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "22 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2RYV1 Unit Heater Naturgass/lp 60750 Btuh 30w
19 666 NOK / enhet