DAYTON Enheter med lav profil for gass


filtre
Kjøretype: Direkte , Gasstype: NG / LP , Hz: 60 , Spenning: 120 , Bredde: 30 "
StilModellLuftstrømBtuH-utgangDybdeForsterker med full belastningHøydePris (eks. mva)
A
2RYU7
370 cfm24,30025.875 "3.012.38 "17 260 NOK
A
2RYU8
550 cfm36,45025.875 "3.012.38 "17 876 NOK
A
2RYU9
740 cfm48,80026.187 "3.715.875 "18 995 NOK
A
2RYV1
920 cfm60,75026.187 "4.115.875 "19 666 NOK
A
2RYV2
1100 cfm72,90026.375 "5.722.625 "22 169 NOK
B
2RYV3
1300 cfm85,05026.375 "6.422.625 "21 850 NOK
B
2RYV4
1475 cfm97,20026.375 "6.422.625 "22 421 NOK

Enheter med lav profil for gass

Dayton gass lavprofilvarmere gir kontinuerlig oppvarming i store områder som varehus, fabrikker, lagerrom, garasjer og bensinstasjoner. Disse varmeovnene er mer kompakte enn varmeovner med standardprofil, og egner seg også for trange rom eller områder med liten takhøyde. De kan henges fra tak eller vegger for å varme opp miljøer med begrenset gulvplass, og leverer strømningshastigheter opp til 1300 cfm. Disse varmeovnene tilbyr en maksimal varmekapasitet på 97200 BtuH.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?