SOLA/HEVI-DUTY 12VDC, likestrømforsyning


filtre
Tilfellet Materiale: Metal , IP-vurdering: 20 , NEMA-vurdering: 1 , Utgangsspenning: 12 VDC
StilModellStilDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A
SLS-12-034T
Linear2.5 "5.62 "4.87 "47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C2 637 NOK
B
SLS-12-068T
Linear2.75 "4.87 "9"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C3 879 NOK
C
SLS12051T
Linear2.75 "4.87 "7"47 til 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader til 50 grader C4 088 NOK
D
SCP30S12DN
Bytte1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne / chassis-25 grader til 65 grader C4 038 NOK
E
SDN9-12-100P
Bytte4.55 "4.88 "2.56 "60115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C6 205 NOK
F
SCP30S12B-DN
Bytte2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 til 264 VACDIN-skinne-25 grader til 65 grader C4 196 NOK
G
SDN16-12-100P
Bytte4.55 "4.88 "3.23 "60115 til 230 VACDIN-skinne-10 grader til 60 grader C7 373 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?