VELVAC Polyolefin Step Down Butt Splice Connector


filtre
Tilkoblingsmateriale: Kobber , Tilkoblingstype: crimp , Koblingstype: Rumpeskjøt , Isolasjonstype: polyolefin , Maks. Temp.: 90 Grader F , Maks. Spenning: 600V , Søm: loddet
StilModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris (eks. mva)
A
35330
0.064 "til 0.092"Blå1.475 "22 AWG til 18 AWG og 16 AWG til 14 AWG360NOK
B
35430
0.094 "til 0.137"Gul1.675 "16 AWG til 14 AWG og 12 AWG til 10 AWG402NOK
C
35530
0.145 "til 0.177"Rosa1.825 "12 AWG til 10 AWG og 8 AWG559NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?