Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10 | AF7HMW 21DG52

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10

På lager
Vare: AF7HMW Modell: 35530Kryssreferanse: 21DG52
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
659NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjøtekontakt
Fat Inside Dia.0.145 "til 0.177"
FargekodeRosa
TilkoblingsmaterialeKobber
Tilkoblingstypecrimp
Connector TypeRumpeskjøt
IsolasjonsfargeRosa
Isolasjonstypepolyolefin
Maks. Temp.90 Grader F
Maks. Spenning600V
Total lengde1.825 "
Sømloddet
Wire Range12 AWG til 10 AWG og 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536904000

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.FargekodeTotal lengdeWire RangePris
VELVAC 35330 Butt Splice Connector Blue Pk 10 | AF7HMU 21DG50 353300.064 "til 0.092"Blå1.475 "22 AWG til 18 AWG og 16 AWG til 14 AWG387NOK
VELVAC 35430 Butt Splice Connector 16-14 Awg Yel Pk10 | AF7HMV 21DG51 354300.094 "til 0.137"Gul1.675 "16 AWG til 14 AWG og 12 AWG til 10 AWG437NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VELVAC 35530 Butt Splice Connector Pink Pk 10
659NOK / enhet