MAIN FILTER INC. Bytte hydrauliske returledningsfiltre, polyester, 15 mikron, Viton-tetning


filtre
Kollapstrykk: 436 , Sprekketrykk: 436 PSI , Filter media: polyester , Filtervurdering: 15 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 15 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris (eks. mva)
A
MF0503702
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617399
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617398
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617400
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617402
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617405
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617406
1.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617403
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0617401
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0503703
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
A
MF0887706
1.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
B
MF0617481
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617480
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617484
1.58 "3.46 "12.91 "1.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617486
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617485
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617483
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617482
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
B
MF0617479
1.58 "3.46 "12.911.58 "3.46 "976NOK
RFQ
C
MF0897028
1.346 "2.362 "11.634 "-2.362 "699NOK
RFQ
C
MF0613883
1.346 "2.362 "11.634-2.362 "699NOK
RFQ
C
MF0585825
1.346 "2.362 "11.634 "-2.362 "699NOK
RFQ
C
MF0897029
1.346 "2.362 "11.634-2.362 "699NOK
RFQ
C
MF0897198
1.346 "2.362 "11.634-2.362 "699NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?