HOVEDFILTER INC. MF0617403 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG3WTA 1278962

HOVEDFILTER INC. MF0617403 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde

Vare: CG3WTA Modell: MF0617403Cross Ref: 1278962 '
560NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk filter
Bunn -ID1.11 "
Bunn OD2.48 "
Sprekktrykk436 PSI
Filter Mediapolyester
Filtervurdering15
FlowUtsiden inn
VæsketypeHH / HL / HM / HV
PakningsmaterialeViton
Høyde8.343
Maks. Driftstemperatur248 grader F
mikron15
Min. Driftstemperatur-13 grader F.
TetningstypeViton
Topp ID1.11 "
Topp OD2.48 "

Produktdetaljer:

    • Utskifting av HYDAC/HYCON 1278962

Produktvarianter

ProduktModellBunn -IDBunn ODHøydeTopp IDTopp ODPris
HOVEDFILTER INC. MF0503702 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG2HEU 1268083 MF05037021.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0503703 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG2HEV 01268083 MF05037031.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0585825 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron klassifisering, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG2VQJ 0185R015MM MF05858251.346 "2.362 "11.634 "-2.362 "699NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0613883 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 11.634 tommers høyde | CG3TPH MF06138831.346 "2.362 "11.634-2.362 "699NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617398 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG3WRV RHK100M15B MF06173981.11 "2.48 "8.3431.11 "2.48 "560NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617399 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron rating, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG3WRW WX455 MF06173991.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ
HOVEDFILTER INC. MF0617400 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde | CG3WRX 0100RK015MM MF06174001.11 "2.48 "8.343 "1.11 "2.48 "560NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HOVEDFILTER INC. MF0617403 Hydraulisk filter, polyester, 15 mikron, Viton tetning, 8.343 tommers høyde
560NOK / enhet