BUSSMANN PCH-serie spesialsikringer


filtre
Kroppsstil: Ledede sikringer , Sikringsstørrelse / gruppe: PC-Tron , Sikringstype: Rask blåse , Høyde: 4.67mm , Lengde: 8.89mm , Mfr. Serie: PCH , Emballasje: Bulk , Oppsigelsestype: Radial , Spenning (AC): 250 VAC , Bredde: 8.76mm
StilModellKarakterAvbryt vurderingSakPris (eks. mva)
A
PCH-1-1 / 2-R
1.5A50A ved 250VAC, 10kA ved 125VAC, 5.9kA ved 450VDCsikringer93NOK
B
PCH-1-R
1A-sikringer93NOK
C
PCH-2-R
2A-sikringer93NOK
D
PCH-2-1 / 2-R
2A50ASikring på kretskortmontering93NOK
E
PCH-3-R
3A-Gjennom hullsikring93NOK
D
PCH-5-R
5A-sikringer93NOK
F
PCH-1/2-R
500mA-Gjennom hullsikring93NOK
D
PCH-3/4-R
750mA-sikringer93NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?