BUSSMANN PCH-1/2-R Blysikring med gjennomgående hull, spesialsikring på PCB-montert, hurtigblåsing, 250VAC, 500mA

På lager
Vare: BC9NFL Modell: PCH-1/2-R

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjennom hullsikring
KroppsstilLedede sikringer
Karakter500mA
Sikringsstørrelse / gruppePC-Tron
SikringstypeRask blåse
Høyde4.67mm
IndikatorstilUten indikator
Lengde8.89mm
Mfr. SeriePCH
emballasjeBulk
OppsigelsestypeRadial
Spenning (AC)250 VAC
Bredde8.76mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 451.35

Produktvarianter

ProduktModellKarakterAvbryt vurderingSakPris
BUSSMANN PCH-2-R Blysikring, 2A, 250VAC | BC8KVG PCH-2-R2A-sikringer93NOK
BUSSMANN PCH-2-1/2-R PCB-montert sikring, hurtigblåsing, 2A, 250VAC, 5-pakning | BC8LHT PCH-2-1 / 2-R2A50ASikring på kretskortmontering93NOK
BUSSMANN PCH-1-R Blysikring, 1A, 250VAC | BC8ZYA PCH-1-R1A-sikringer93NOK
BUSSMANN PCH-1-1/2-R Blysikring, 1.5A, 250VAC | BC9FKV PCH-1-1 / 2-R1.5A50A ved 250VAC, 10kA ved 125VAC, 5.9kA ved 450VDCsikringer93NOK
BUSSMANN PCH-3/4-R Blysikring, 750mA, 250VAC | BC9HFF PCH-3/4-R750mA-sikringer93NOK
BUSSMANN PCH-5-R Blysikring, 5A, 250VAC | BC9JHZ PCH-5-R5A-sikringer93NOK
BUSSMANN PCH-3-R Blysikring med gjennomgående hull, PCB-montert spesialsikring, raskt blåst, 250VAC | BD2PTH PCH-3-R3A-Gjennom hullsikring93NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN PCH-1/2-R Blysikring med gjennomgående hull, spesialsikring på PCB-montert, hurtigblåsing, 250VAC, 500mA
93NOK / enhet