BRADY Rørmarkør, oppvarmingsretur


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: -0.4 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
II-5700
-Gul2-1/2" to 7-7/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester241NOK
A
5700-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester171NOK
B
II-5823
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester250NOK
B
5823-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester132NOK
C
7125-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl192NOK
D
7362-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
E
7125-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl187NOK
F
4070-B
7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark284NOK
G
20435
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm377NOK
H
4070-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark238NOK
I
109055
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl463NOK
H
4070-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark428NOK
H
4070-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark332NOK
J
73896
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm577NOK
I
109056
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl763NOK
F
4070-A
13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark253NOK
K
7362-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK
L
7125-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl192NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?