Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 109055 Pipe Marker Oppvarming Retur Hvit Legend 1 Tommer Høyde | AH4ZPM 35TH97

BRADY 109055 Pipe Marker Oppvarming Retur Hvit Legend 1 Tommer Høyde

På lager
Vare: AH4ZPM Modell: 109055Kryssreferanse: 35TH97
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
454NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
AdhesiveJa
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør ODKlipp ut til størrelse
Høyde1"
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort65
MaterialeVinyl
Driftstemp. Område-0.4 Grader F
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7362-1 Pipe Marker Heating Return 2-1/2 To 7-7/8 In | AC9HYG 3GTR7 7362-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7362-4 Pipe Marker Heating Return 3/4 To 2-3/8 In | AC9HYH 3GTR8 7362-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7125-1 Pipe Marker Heating Return 2-1/2 To 7-7/8 In | AD9JKN 4T594 7125-114 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7125-4 Pipe Marker Heating Return 3/4 To 2-3/8 In | AD9JKP 4T595 7125-47"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 7125-3C Pipe Marker Heating Return Y To 3/4 In | AE2ZVU 5ADD2 7125-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK
BRADY 4070-A Pipe Marker Heating Return 3/4 Til 1-3/8 In | AE3ZGM 5GXP0 4070-A13 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"13 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark85NOK
BRADY 4070-B Rørmarkør Varmeretur 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZGN 5GXP1 4070-B7 / 8 "Gul1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark117NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 109055 Pipe Marker Oppvarming Retur Hvit Legend 1 Tommer Høyde
454NOK / enhet